Glasfaser-Gewebeband, selbstklebend, flexibel, weiß, 50 mm x 30 m
Das selbstklebende Glasfaser-Gewebeband in flexibler Ausführung und in der Größe 50 mm x 30 m ist eine herausragende Lösung für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Mit diesem Band können Fugen, Risse und Löcher in Wänden, Decken und anderen Oberflächen mühelos abgedichtet und repariert werden.
Eigenschaften und Vorteile:
Einfache Anwendung: Das selbstklebende Glasfaserband haftet problemlos sowohl auf glatten als auch auf rauen Untergründen. Dadurch lässt es sich schnell und unkompliziert anbringen.
Flexibel: Dieses Gewebe-Klebeband ist äußerst flexibel und kann sich leicht an unebene Oberflächen anpassen. Dies erleichtert die Anwendung und sorgt für eine gleichmäßige Abdeckung.
Vielseitige Anwendung: Das Fugenband eignet sich perfekt zum Ausbessern von Wänden und Decken sowie zum Abdichten von Löchern, Fugen und Rissen. Es kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden.
Selbstklebend: Dank der selbstklebenden Eigenschaften des Bewehrungsstreifens lässt sich dieser problemlos auf einer trockenen, sauberen und staubfreien Fläche anbringen.
Robust und langlebig: Das reißfeste Fiberglas-Gewebeband ist äußerst widerstandsfähig, was eine dauerhafte und langlebige Lösung für unterschiedlichste Anwendungen gewährleistet.
Technische Daten:
Farbe des Produkts: Weiß
Breite des Produkts: 50 cm
Gewicht Produkt: 165 g
Zusätzliches Material: Glasfaser