Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz
1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz
1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz
1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz
1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz
1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz
1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz
1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz
1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz
1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz
1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-DV50-P1M1
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     DV50-P1M1
EAN/GTIN:
     8719699342446
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

1 Familienhaus Türklingel mit Monitor - Video Türsprechanlage, Schwarz

Mit dieser ELRO IP Wifi Türsprechanlage in der Farbe Schwarz können Sie jederzeit sehen, wer vor Ihrer Tür steht, selbst wenn Sie einmal nicht zu Hause sind.

Die Sprechanlage besteht aus einer vandalensicheren 1 Familienhaus Türklingeleinheit aus Metall und einem 7 Zoll Farbmonitor (18 cm), welcher mithilfe des mitgelieferten, 4-adrigen Kabels (15 m) mit der Türklingel verbunden wird.

Der Monitor kann zudem mit Ihrem WiFi Netzwerk verbunden werden, sodass Sie die Klingelanlage auch mit der ELRO Intercom-App bedienen können, welche Sie im App Store und im Google Playstore gratis herunterladen können.

Mit dieser App können Sie sowohl zuhause als auch unterwegs auf Ihrem Smartphone sehen, wer vor der Tür steht, mit der Person sprechen, Fotos oder Videos aufnehmen und ggf. das Türöffner Feature nutzen. Auch weitere Personen (z.B. Familienmitglieder) können diese App herunterladen und ebenfalls mit der Türsprechanlage koppeln.

Die Sprach- und Anruflautstärke am Monitor kann individuell eingestellt, die Helligkeit / Farbintensität des Bildes geändert und aus über 16 verschiedenen Klingeltönen die passende Melodie ausgewählt werden. Über die Tasten am Monitor können Sie ebenfalls mit der Person vor Ihrer Haustür sprechen, Fotos oder Videos aufnehmen und Ihrem Besuch die Haustür öffnen. Die Videosprechanlage ist kompatibel mit einem herkömmlichen 12V Türöffner, welcher NICHT im Lieferumfang enthalten ist.

Die Außenstelle ist mit einem Regenschutzgehäuse ausgestattet, sodass keine Regentropfen auf das Kameraobjektiv gelangen. Die Kamera verfügt über Infrarot LEDs für eine Nachtsicht von bis zu 5 Metern.
Weitere Informationen:
Art:
Video Gegensprechanlage mit Kamera
Geeignet für:
Türfreisprechanlage Einfamilienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Nachtsicht:
5 Meter Farbnachtsicht durch Infrarot LEDs ja
Türöffner:
Mit Türöffnerfunktion
Monitor:
Farbmonitor 7 Zoll 18 cm
Inneneinheit:
Material: Aluminium gebürstet, Farbe: Schwarz
Maße Inneneinheit:
Höhe: 15,2 cm, Breite: 21,4 cm, Tiefe: 1,7 cm
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Material: Aluminium, Farbe: Schwarz
Maße Außeneinheit:
Höhe: 13,1 cm Breite: 5,1 cm Tiefe: 4,6 cm
Lieferumfang:
mit Montagematerial, Stromadapter, 15m 4-Draht-Kabel
Erweiterbar mit:
Inneneinheiten: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, elro gegensprechanlage, Haustürsprechanlagen, Türgegensprechanlagen, Türklingelanlagen, Freisprechanlagen, Wechselsprechanlagen, Haussprechanlagen, Türsprechstellen, Türstationen, Türanlagen, Türfreisprechanlagen, Türkommunikation, Haustürklingeln, Türfreisprecheinrichtungen, Videosprechanlagen, Videotürsprechanlagen, Türvideoanlagen, Türöffner, Aufputz, 4, 1, Draht, Kabel, Einfamilienhaus, für, mit, auf, innen, und, schalten, Kamera, Monitor, Telefon, Handy, Smartphone, App, IP, Wifi, Wlan, Elro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 199,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 238,89*
€ 284,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 237,00*
€ 282,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 235,13*
€ 279,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 226,74*
€ 269,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,04*
€ 236,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DIC-29112
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.