Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku Baustrahler klappbarer Arbeitsscheinwerfer 10 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Akku Baustrahler klappbarer Arbeitsscheinwerfer 10 Watt
LED Akku Baustrahler klappbarer Arbeitsscheinwerfer 10 Watt
LED Baustrahler Fluter Arbeitsscheinwerfer, Akku, 10 Watt, 6500 K, IP44
LED Baustrahler Fluter Arbeitsscheinwerfer, Akku, 10 Watt, 6500 K, IP44
Detailanischt
Detailanischt
Detailanischt
Detailanischt
LED Akku Baustrahler klappbarer Arbeitsscheinwerfer 10 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-EWL311CW-R
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EWL311CW-R
EAN/GTIN:
     5410329596132
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
led-baustrahler ip 44
led-baustrahler

LED Akku Baustrahler klappbarer Arbeitsscheinwerfer 10 Watt

Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieser wiederaufladbare LED Baustrahler mit "Soft Grip" Handgriffschutz aus dem Hause Perel. Als praktischer Arbeitsscheinwerfer ist der Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar.

Das Alu-Druckguss-Gehäuse der Arbeitsleuchte sorgt für eine optimale Wärmeabfuhr. Das im Gehäuse befindliche Hartglas schützt die LEDs vor Staub, Dreck und anderen Beschädigungen. Zusätzlich ist es besonders robust. Mit seinem zierlichen Design nimmt der LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein. Mit einer Gesamtgröße von 15,2 x 28,5 x 16,5 cm (BxHxT) überzeugt der Fluter dennoch mit einer starken Leistung von 10 Watt in Tageslichtweiß, welches sich in der Lichtleistung mit 250 Lumen oder 450 Lumen regulieren lässt.

Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über ein stabiles, H-förmiges Stativ, mit dem Sie die Arbeitsleuchte sicher abstellen und mit dem regelbaren Befestigungsbügel noch einmal individuell ausrichten können. Dank Schutzart IP44 ist der Perel Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer. Mit seinen kräftigen Farben (schwarz / orange) ist er auf jeder Baustelle gut sichtbar.

Da der Baustrahler mit einem Akku ausgestattet ist, können Sie ihn auch überall dort nutzen, wo keine Steckdose zur Verfügung steht. So können Sie ihn noch flexibler einsetzen. Ein Ladekabel ist ebenfalls mit im Lieferumfang enthalten.

Alles in allem ist dieser LED Fluter also ein echtes Multitaltent!

Auch zu finden unter: Arbeitsleuchte, Baulampe, Werkstattlampe, Akku LED Strahler, Akku Baustrahler, LED Flutlichtstrahler, LED Außenscheinwerfer, LED Außenfluter, Scheinwerfer, Strahler LED, Außenstrahler, Außenfluter, LED Strahler außen, LED Scheinwerferlampe
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Guss, Metall
Farbe:
Orange - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (10 Watt)
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 7,4 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Weitere Suchbegriffe: EWL311CW-R, Perel, Baustrahler, Arbeitsleuchte, LED Akku Strahler, Strahler, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlicht, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Arbeitsscheinwerfer, LED Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitslampe, Arbeitslampen, LED Arbeitsleuchten, LED Arbeitslampe, LED Arbeitslampen, Arbeitsleuchte LED, Arbeitsleuchten LED, Arbeitslampe LED, Arbeitslampen LED, LED Flutlichtstrahler, LED Fluter, LED Strahler, LED Flutlicht, LED Außenscheinwerfer, LED Außenstrahler, LED Außenfluter, LED Scheinwerfer, LED Scheinwerferlampe, LED Strahler außen, Strahler LED, LED Baustrahler, LED Arbeitsscheinwerfer, Außenlampe, Außenlampen, Baustellenlampe, Baustellenlampen, Baustellenleuchte, Baustellenleuchten, Baustellenstrahler, Baustellenfluter, Baustellenflutlicht, Baulampe, Werkstattlampe, Akku LED Strahler, Akku Baustrahler, Werkstattleuchte, Bauleuchte, Velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,52*
€ 68,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,35*
€ 67,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,26*
€ 63,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,85*
€ 61,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,13*
€ 59,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,79*
€ 50,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
EWL311
ab € 20,85*
Ähnlich
Perel
EWL311NW-R
ab € 40,36*
Ähnlich
Perel
EWL312
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.