| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-EWL311NW-R Herst.-Nr.: EWL311NW-R EAN/GTIN: 5410329596149 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Akku Baustrahler tragbar, Fluter Arbeitsscheinwerfer 10 Watt neutralweiß Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieser wiederaufladbare LED Baustrahler mit "Soft Grip" Handgriffschutz aus dem Hause Perel. Als praktischer Arbeitsscheinwerfer ist der Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar. Das Alu-Druckguss-Gehäuse der Arbeitsleuchte sorgt für eine optimale Wärmeabfuhr. Das im Gehäuse befindliche Hartglas schützt die LEDs vor Staub, Dreck und anderen Beschädigungen. Zusätzlich ist es besonders robust. Mit seinem zierlichen Design nimmt der LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein. Mit einer Gesamtgröße von 15,2 x 28,5 x 16,5 cm (BxHxT) überzeugt der Fluter dennoch mit einer starken Leistung von 10 Watt in Neutralweiß, welches sich in der Lichtleistung mit 250 Lumen oder 450 Lumen regulieren lässt. Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über ein stabiles, H-förmiges Stativ, mit dem Sie die Arbeitsleuchte sicher abstellen und mit dem regelbaren Befestigungsbügel noch einmal individuell ausrichten können. Dank Schutzart IP44 ist der Perel Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer. Mit seinen kräftigen Farben (schwarz / orange) ist er auf jeder Baustelle gut sichtbar. Da der Baustrahler mit einem Akku ausgestattet ist, können Sie ihn auch überall dort nutzen, wo keine Steckdose zur Verfügung steht. So können Sie ihn noch flexibler einsetzen. Ein Ladekabel ist ebenfalls mit im Lieferumfang enthalten. Alles in allem ist dieser LED Fluter also ein echtes Multitaltent! Auch zu finden unter: Arbeitsleuchte, Baulampe, Werkstattlampe, Akku LED Strahler, Akku Baustrahler, LED Flutlichtstrahler, LED Außenscheinwerfer, LED Außenfluter, Scheinwerfer, Strahler LED, Außenstrahler, Außenfluter, LED Strahler außen, LED Scheinwerferlampe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Guss, Metall | Farbe: | Orange, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 28,5 cm, Breite: 15,2 cm, Tiefe: 16,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (max. 10 Watt) | Leistung Leuchtmittel ges.: | 10 Watt | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein | Bewegungsmelder: | Nein | Schutzart: | IP 44 | Produktart: | Arbeitsleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EWL311NW-R, Perel, Baustrahler, Arbeitsleuchte, LED Akku Strahler, Strahler, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlicht, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Arbeitsscheinwerfer, LED Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitslampe, Arbeitslampen, LED Arbeitsleuchten, LED Arbeitslampe, LED Arbeitslampen, Arbeitsleuchte LED, Arbeitsleuchten LED, Arbeitslampe LED, Arbeitslampen LED, LED Flutlichtstrahler, LED Fluter, LED Strahler, LED Flutlicht, LED Außenscheinwerfer, LED Außenstrahler, LED Außenfluter, LED Scheinwerfer, LED Scheinwerferlampe, LED Strahler außen, Strahler LED, LED Baustrahler, LED Arbeitsscheinwerfer, Außenlampe, Außenlampen, Baustellenlampe, Baustellenlampen, Baustellenleuchte, Baustellenleuchten, Baustellenstrahler, Baustellenfluter, Baustellenflutlicht, Baulampe, Werkstattlampe, Akku LED Strahler, Akku Baustrahler, Werkstattleuchte, Bauleuchte, Velleman |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |