Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set tragbare LED Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer 10W kaltweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set tragbare LED Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer 10W kaltweiß
2er Set tragbare LED Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer 10W kaltweiß
2er Set tragbare LED Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer 10W kaltweiß
2er Set tragbare LED Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer 10W kaltweiß
2er Set tragbare LED Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer 10W kaltweiß
2er Set tragbare LED Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer 10W kaltweiß
2er Set tragbare LED Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer 10W kaltweiß
2er Set tragbare LED Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer 10W kaltweiß
Artikel-Nr.:
     1609-EWL311CWSR
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EWL311CWSR
EAN/GTIN:
     4260529932558
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

2er Set tragbare LED Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer 10W kaltweiß

Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set LED Baustrahler mit "Soft Grip" Handgriffschutz aus dem Hause Perel. Als praktische Arbeitsscheinwerfer sind die Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar.

Das Alu-Druckguss-Gehäuse der Arbeitsleuchten sorgt für eine optimale Wärmeabfuhr. Das im Gehäuse befindliche Hartglas schützt die LEDs vor Staub, Dreck und anderen Beschädigungen. Zusätzlich ist es besonders robust. Mit ihrem zierlichen Design nehmen die LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein. Mit einer Gesamtgröße von 15,2 x 28,5 x 16,5 cm (BxHxT) überzeugt jeder Fluter dennoch mit einer starken Leistung von 10 Watt in Tageslichtweiß, welches sich in der Lichtleistung mit 250 Lumen oder 450 Lumen regulieren lässt.

Weiterhin verfügen die Flutlichtstrahler über ein stabiles, H-förmiges Stativ, mit dem Sie die Arbeitsleuchten sicher abstellen und mit dem regelbaren Befestigungsbügel noch einmal individuell ausrichten können. Dank Schutzart IP44 sind die Perel Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen äußerst brauchbare Helfer. Mit ihren kräftigen Farben (schwarz / orange) sind sie auf jeder Baustelle gut sichtbar.

Alles in allem sind diese LED Fluter also zwei echte, kleine Multitaltente!
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Guss, Metall
Farbe:
Orange - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (max. 10 Watt)
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 7,4 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Produktart:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip 44, led-baustrahler, perel baustrahler, EWL311CWSR, Perel, Arbeitsleuchte, LED Akku Strahler, Strahler, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlicht, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Arbeitsscheinwerfer, LED Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitslampe, Arbeitslampen, LED Arbeitsleuchten, LED Arbeitslampe, LED Arbeitslampen, Arbeitsleuchte LED, Arbeitsleuchten LED, Arbeitslampe LED, Arbeitslampen LED, LED Flutlichtstrahler, LED Fluter, LED Strahler, LED Flutlicht, LED Außenscheinwerfer, LED Außenstrahler, LED Außenfluter, LED Scheinwerfer, LED Scheinwerferlampe, LED Strahler außen, Strahler LED, LED Baustrahler, LED Arbeitsscheinwerfer, Außenlampe, Außenlampen, Baustellenlampe, Baustellenlampen, Baustellenleuchten, Baustellenfluter, Baustellenflutlicht, Baulampe, Werkstattlampe, Akku LED Strahler, Akku Baustrahler, Werkstattleuchte, Velleman, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,81*
€ 127,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,04*
€ 126,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,08*
€ 121,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,74*
€ 117,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,71*
€ 99,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.