| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-FH380111R Herst.-Nr.: FH380111R EAN/GTIN: 8719699345430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funkvernetzbarer Hitzemelder, Wärmemelder optimal für Küche, Connects System Ein Hitzemelder wird genutzt, wenn die Installation eines gewöhnlichen Rauchwarnmelders nicht sinnvoll ist. Dies sind i.d.R. Orte, an denen es durch Kochen, oder Duschen zu Qualm und Wasserdampf kommt, die beim Rauchmelder ungewünschten Alarm auslösen. In Küche oder Bad gehören daher Hitzemelder und keine Rauchmelder. Der Hitzemelder reagiert auf erhöhte Temperaturen über 57° Celsius. Montieren sie einen Hitzemelder immer unter der Decke, da warme Luft nach oben steigt. Besonders zu empfehlen ist die Montage in Küche und Bad, wo Rauchmelder Fehlalarme auslösen können. Mit einem Funk Hitzemelder können Sie die Gefahr schneller erkennen und kostbare Zeit gewinnen! Der auslösende Wärmemelder gibt den Alarm an alle Melder in Funkreichweite (bis 100 Meter im freien Feld) weiter, sodass der Signalton zu Ihnen vordringen kann! Sie könne diesen Melder auch mit anderen Funk-Vernetzbaren Warnmeldern aus dem ELRO Sortiment vernetzen. Dies sind z.B. Rauchwarnmelder, Kohlenmonoxid Melder, Gasmelder und Wassermelder. Zudem kann dieser Melder in das Smart Home ELRO Connects System eingebunden werden (nicht inbegriffen), wodurch sie mittels der ELRO Connects APP immer und überall gewarnt werden können, sobald bei ihnen zu Hause ein Alarm ausgelöst wird. Dieser Wärmemelder verfügt über eine hochwertige Sensorik, die ständig die Temperatur und dessen Schwankungen überwacht. Bei Überschreitung der Grenztemperatur alarmiert der Melder mit einer Lautstärke von min. 85 dB. Die eingebauten zwei AA-Batterien sind austauschbar, bei zu schwacher Batterieleistung erzeugt der Hitzemelder eine Warnmeldung. Der Hersteller empfiehlt eine monatliche Funktionsprüfung durch Drücken der Testtaste. Auch zu finden unter: Smart Home Produkte, Hitze-Warnmelder, Rauchmelder, Brandmelder, Brandmelder Küche, Funkvernetzte Warnmelder Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | HItzemelder | Reichweite: | bis zu 100 Meter | Batterie: | Ja | Batterieart: | AA | Batterielebensdauer: | 1 Jahre | Optimaler Erfassungsbereich: | 36 qm | Signallautstärke: | 85 dB | Warnung bei leerer Batterie: | Ja | Testschalter: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kohlenmonoxidmelder, co melder, Funkvernetzbar Hitzemelder, Smart Home, Hitze-Detektoren, Brandmelder, HomeWizard, Home Wizard, Home Control, HomeControll, Smarthome, Hitze-Warnmelder, Hitzewarngeräte, Hitze-Warngeräte, Lebensretter, Gefahrenmelder, optischer Rauchmelder, Sicherheits-Sets, Brandschutz-Sets, Brandschutz-Artikel, Brandschutzartikel, Feuerschutzartikel, Feuerwarnartikel, Feuerwarn-Artikel, Frühwarnsysteme, Notfall-Systeme, Notfallsysteme, Notfall-Sets, Rauchdetektoren, Rauch-Detektoren, Feuerdetektoren, Feuer-Detektoren, Brand-Detektoren, Branddetektoren, ELRO Connects System, ELRO Connects APP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |