| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-HFM-721011 Herst.-Nr.: HFM-721011 EAN/GTIN: 4260581495572 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10 Jahres Mini Hitzemelder mit Magnethalter, optimal für Küche oder Badezimmer Ein Hitzemelder wird genutzt, wenn die Installation eines gewöhnlichen Rauchwarnmelders nicht sinnvoll ist. Dies sind i.d.R. Orte, an denen es durch Kochen, oder Duschen zu Qualm und Wasserdampf kommt, die beim Rauchmelder ungewünschten Alarm auslösen.In Küche oder Bad gehören daher Hitzemelder und keine Rauchmelder. Der Hitzemelder reagiert auf erhöhte Temperaturen über 57° Celsius. Montieren sie einen Hitzemelder immer unter der Decke, da warme Luft nach oben steigt. Besonders zu empfehlen ist die Montage in Küche und Bad, wo Rauchmelder Fehlalarme auslösen können. Kleben statt Bohren – mit der Magnetbefestigung – Schnell & Sauber an die Decke heften. Magnethalterung nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen Der ELRO Mini Wärmemelder ist extra klein, mit einem Durchmesser von nur 4,9cm hat er gerade mal. Dieser Design Hitzemelder verfügt über eine hochwertige Sensorik, die ständig die Temperatur und dessen Schwankungen überwacht. Bei Überschreitung der Grenztemperatur alarmiert der Melder mit einer Lautstärke von min. 85 dB. Um unerwünschte Alarme zu vermeiden, verfügt der Hitzemelder über eine 10-Minuten Pause Option (z.B. zum Kochen). Die fest eingebauten Lithium Batterie sorgt für 10 Jahre Sicherheit. Bei zu schwacher Batterie erzeugt der Hitzemelder eine Warnmeldung. Der Hersteller empfiehlt eine monatliche Funktionsprüfung durch Drücken der Testtaste. Auch zu finden unter: Hitze-Detektor, Hitze-Warnmelder, Rauchmelder, Brandmelder, Brandmelder Küche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batterie: | Lithium-Batterie | Besonderheiten: | Klebefolie von 3M | Batterielebensdauer: | ca. 10 Jahre | Durchmesser Montageplatte: | 5 cm | Batterie austauschbar: | Nein | Raumgröße: | 36qm | Signalauslösung: | Temperaturen über 57°C | Signallautstärke: | 85 dB | Testfunktion: | + Pause Funktion | Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: | Ja | Zertifizierung: | BS5446 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hitze-Detektoren, Brandmelder, Hitze-Warnmelder, Hitzewarngeräte, Hitze-Warngeräte, Lebensretter, Gefahrenmelder, optischer Rauchmelder, Sicherheits-Sets, Brandschutz-Sets, Brandschutz-Artikel, Brandschutzartikel, Feuerschutzartikel, Feuerwarnartikel, Feuerwarn-Artikel, Frühwarnsysteme, Notfall-Systeme, Notfallsysteme, Notfall-Sets, Rauchdetektoren, Rauch-Detektoren, Feuerdetektoren, Feuer-Detektoren, Brand-Detektoren, Branddetektoren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |