| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FP195-FP200 Herst.-Nr.: FP195-FP200 EAN/GTIN: 4260449584042 |
| |
|
| | |
| Stabiler Stehtisch /Klapptisch in weiß als Komplettset mit Husse weiß Der klappbare Stehtisch ist ein idealer Begleiter für Ihre Gartenparty. Der Stehtisch hat einen Durchmesser von 80cm und eine Höhe von 110cm. Die wetterfeste 3,5cm Tischplatte aus Polyethylen ist schlagfest, rissbeständig und blättert nicht ab. Aufgrund ihrer Fleckenbeständigkeit ist sie einfach zu reinigen. Das robuste Stahlgestell sorgt für einen stabilen Stand. Der Stehtisch ist mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar und lässt sich platzsparend verstauen. Im Lieferumfang ist eine hochwertige weiße 2-teilig Husse enthalten. * 2-teilige Husse, weiß * waschbar bis 40° im Schonwaschgang Stehtisch: * Ø 80 cm * Höhe: 110 cm * Maße zusammengeklappt: 138 cm x 81,5 cm x 4,5 cm * Einfache Handhabung und platzsparende Aufbewahrung * Wetterfestigkeit * Stoßfest * Rissbeständig * Pflegeleicht * hohe Stabilität durch robustes Stahlgestell * verwendbar als Partytisch oder bei Gartenfesten * Ideal zur Taufe, Kommunion oder Hochzeit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, FP195 FP200, Biertisch, Stehtisch, Bistrotisch, Bartisch, Gartentisch, Gartentische, Garten Tisch, stehpult, stehtische kaufen, hochtisch, Anstelltisch, säulentisch, Stehbiertisch, bartische, bistrotische, Balkontisch, Klapptische, Gartentisch rund, Husse, Tischhusse, Tischdecke |
| | |
| |