Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabiler Stehtisch /Klapptisch weiß als Komplettset mit Husse schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabiler Stehtisch /Klapptisch weiß als Komplettset mit Husse schwarz
Stabiler Stehtisch /Klapptisch weiß als Komplettset mit Husse schwarz
FP195-FP201 Stabiler Stehtisch /Klapptisch weiß als Komplettset mit schwarzer Husse
FP195 Stabiler Stehtisch /Klapptisch weiß als Komplettset mit schwarzer Husse
Stabiler Stehtisch /Klapptisch weiß als Komplettset mit Husse schwarz
Stabiler Stehtisch /Klapptisch weiß als Komplettset mit Husse schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-FP195-FP201
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     FP195-FP201
EAN/GTIN:
     4260449584059
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch toolland

Stabiler Stehtisch /Klapptisch weiß als Komplettset mit Husse schwarz

Der klappbare Stehtisch ist ein idealer Begleiter für Ihre Gartenparty. Der Stehtisch hat einen Durchmesser von 0,80 m und eine Höhe von 1,10 m.

Die wetterfeste 3,5 cm Tischplatte aus Polyethylen ist schlagfest, rissbeständig und blättert nicht ab.
Aufgrund ihrer Fleckenbeständigkeit ist sie einfach zu reinigen. Das robuste Stahlgestell sorgt für einen stabilen Stand.

Die Stehtische sind mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar und läßt sich platzsparend verstauen.

Im Lieferumfang ist eine hochwertige schwarze Husse enthalten.

* Husse, schwarz
* waschbar bis 40° im Schonwaschgang

Stehtisch, weiß:
* Ø 80 cm
* Höhe: 110 cm
* Maße zusammengeklappt: 138 cm x 81,5 cm x 4,5 cm
* Einfache Handhabung und platzsparende Aufbewahrung
* Wetterfestigkeit
* Stoßfest
* Rissbeständig
* Pflegeleicht
* hohe Stabilität durch robustes Stahlgestell
* verwendbar als Partytisch oder bei Gartenfesten
* Ideal zur Gartenparty oder Familienfeiern
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, FP195 FP201, Velleman, Biertisch, Stehtisch, Bistrotisch, Bartisch, Gartentisch, Gartentische, Garten Tisch, stehpult, stehtische kaufen, hochtisch, Anstelltisch, säulentisch, Stehbiertisch, bartische, bistrotische, Balkontisch, Klapptische, Gartentisch rund, Husse, Tischhusse, Tischdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,47*
€ 123,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,12*
€ 122,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,08*
€ 117,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,51*
€ 112,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,12*
€ 95,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
FP200
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.