| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-FR110011P Herst.-Nr.: FR110011P EAN/GTIN: 8719699340114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montageplatte als Zubehör für ELRO Rauchmelder FS1105P & FS1110P Diese Montageplatte ist ein praktisches Zubehör für die ELRO FS1105P & FS1110P 230V Rauchmelder. Wenn in Ihrer Zimmerdecke kein 230V-Netz vorhanden ist, können Sie mit dieser Montageplatte ganz einfach einen netzbetriebenen Rauchmelder an der Decke anbringen. Die Montageplatte verfügt über eine Lüsterklemme, um den Anschluss zu erleichtern. Das Gerät besteht aus hochwertigem Kunststoff und verfügt über Aussparungen, um Ihr 230V-Netz einfach an den Kabelkanal anzuschließen. Die Montage ist ganz einfach. Das Produkt wird mit dem dafür erforderlichen Montagematerial geliefert. Die Montageplatte wird an die Decke geschraubt. Dann legen Sie die Verdrahtung des Rauchmelders in die Lüsterklemme der Montageplatte. Danach können Sie den Montagesockel des Rauchmelders an die Montageplatte an der Decke schrauben und den Rauchmelder entsprechend festdrehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Abmessung: | Durchmesser: 12,5 cm, Tiefe: 2,5 cm | Gewicht: | 100 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feueralarm, Alarmmelder, Rauchdetektor, Feuerdetektor, Detektor, Brandalarm, Brandschutz, Feuerschutz, vernetzte, vernetzbar, vernetzbare, 230v, mit, für, optischer, Küche, anschluss, Kabel, Zubehör, Montageplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,17* | € 7,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,77* | € 7,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 26,35* | € 36,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|