| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FS46MS10 Herst.-Nr.: FS46MS10 EAN/GTIN: 4260647051919 |
| |
|
| | |
| 10 Jahres Rauchmelder flach mit Magnethalter - Q Siegel Dieser ELRO Rauchmelder ist mit einer Tiefe von nur 2,3 cm der flachste Rauchmelder der Welt. Für sein Design wurde er u.a. mit dem Red Dot Award und dem IF-Award ausgezeichnet. Der Rauchmelder hat einen Durchmesser von 11,5 cm und ist mit einer eingebauten 10 Jahres Lithiumbatterie ausgestattet. Der Brandmelder verfügt über einen optischen Alarmsensor von hoher Qualität. Dieser reagiert schnell auf einen Brand, verursacht seltener Fehlalarme und ist umweltfreundlich. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden. Weiterhin verfügt der Rauchmelder über einen Sensor, der die LED Leuchte in dunklen Räumen automatisch dimmt. Durch diesen Nachtmodus werden Sie nachts nicht durch ein blinkendes Licht gestört, weshalb sich der Rauchmelder sehr gut fürs Schlafzimmer eignet. Rauchwarnmelder müssen regelmäßig auf ihre Funktion getestet werden Mit diesem Rauchmelder müssen Sie das nicht selbst tun, da er eine praktische Selbsttest-Funktion besitzt, mit der er einmal wöchentlich seine Funktionen testet. Dieser Selbsttest wird nicht aktiviert, wenn sich der Rauchmelder im Nachtmodus befindet. Auch die Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, damit Sie wissen, wann der Brandmelder aufgrund schwacher Batterie ausgetauscht werden sollte. Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. Durch die mitgelieferte Magnetbefestigung ist die Montage denkbar einfach und funktioniert ganz ohne Bohren! Das System arbeitet mit 2 extra starken Magneten mit einer soliden Klebeseite. Dank des starken Magneten bleibt der Rauchmelder fest hängen und ist dennoch zum Testen oder Reinigen leicht abnehmbar. * Geprüft nach DIN EN 14604, Q-Label zertifiziert. Stiftung Warentest Bewertung 1/2021 GUT (2,2). Weitere Informationen: | | Zulassung nach: | DIN EN 14604 | Besonderheiten: | 3M Klebeband | Zertifizierung: | Q-Label | Durchmesser Montageplatte: | 6 cm | Vernetzbarkeit: | nicht vernetzbar (Stand Alone) | Stromversorgung: | fest integriert | Batterielebensdauer: | 10 Jahre (laut Herstellerangabe) | Stil: | Extra flach | Signalauslösung: | Rauch | Signallautstärke: | 85 dB | Batteriewarnung: | Akustisch über Signalton | Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja | Betriebsanzeige über blinkende LED: | Ja | Farbe: | Weiß | Abmessung: | Durchmesser: 11,5 cm, Tiefe: 2,3 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Rauchmelder-set, Feuermelder, Rauch-warnmelder, Brandmelder, Brandschutz, Feuer-alarm, Detektor, Feuerschutz, Alarmmelder, Brandalarm, optischer, Elro, mit, 10, Jahre-s, Batterie, Treppenhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmer-tauglich, Magnet-Halter, LED, Blinken, flach, Q, Siegel |
| | |
| |