Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Gefahrenmelder
>
Rauchmeldeanlage
>
Rauchmelder
>
Artikel
2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit Magnetbefestigung
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-FV431MS011
Hersteller:
ELRO
Herst.-Nr.:
FV431MS011
EAN/GTIN:
4260647051940
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit Magnetbefestigung
Dieser 2in1 Kombi Alarmmelder sorgt dafür, dass Sie rechtzeitig vor Rauch durch Feuer UND / ODER vor erhöhten Kohlenmonoxidkonzentrationen gewarnt werden. Der Detektor ist mit 2 verschiedenen Sensoren ausgestattet. So hat er erstens einen optischen Sensor, der auf Rauch reagiert und zweitens verfügt er über einen elektrochemischen Sensor, der kontinuierlich die Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft misst.
Kohlenmonoxid ist geruchlos und unsichtbar. Daher ist es ohne Detektor nicht nachweisbar. Dieses gefährliche Gas wird durch unvollständige Verbrennung verursacht und kann in Ihrem Schornstein, Ihrem Durchlauferhitzer oder in Ihrer Gasheizung auftreten.
Der Warnmelder hat einen Durchmesser von 13,3 cm und ist mit einer fest eingebauten 10 Jahres Lithium Batterie ausgestattet. Ein Warnsignal bei schwacher Batterie meldet, wann das Gerät ausgetauscht werden muss. Mit der mitgelieferten Magnethalterung ist der Melder im Handumdrehen ohne Bohren montierbar.
Im Falle eines detektierten Brandes oder einer erhöhten CO Konzentration wird ein 85 dB lauter Alarm ausglöst. Der Kombimelder verfügt über eine Dimmfunktion, die die blinkende LED Leuchte in dunklen Räumen automatisch dimmt. Hierdurch werden Sie nachts nicht durch ein blinkendes Licht gestört, weshalb sich der Melder auch sehr gut zur Installation in Schlafräumen eignet.
Weiterhin verfügt der Detektor über eine Pause-Funktion, d.h. im Falle eines Fehlalarms kann der Alarm für bis zu 15 Minuten unterdrückt werden. Durch die Stummschaltfunktion ist der Kombimelder auch für den Einsatz in der Küche geeignet.
Mit dem Testschalter sollten Sie das Gerät regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen, damit er im Ernstfall auch wirklich funktioniert.
Geprüft nach DIN EN 14604 und EN 50291 erfüllt dieser Alarmmelder alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht bzw. für die Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern.
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Besonderheiten:
3M Klebeband
Durchmesser Montageplatte:
6 cm
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
3V Lithium Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 13,3 cm
... >
Sicherheit
>
Brandschutz
>
Rauchmelder
Weitere Suchbegriffe:
elro rauchmelder
,
co melder
,
batterie rauchmelder
,
Feuermelder
,
Brandmelder
,
Brandschutz
,
CO
,
Kohlenmonoxid
,
Melder
,
Warner
,
Detektor
,
Lebensretter
,
Alarmmelder
,
Batterie
,
10
,
Jahre
,
Jahres
,
mit
,
für
,
optischer
,
Küche
,
Treppenhaus
,
Schlafzimmer
,
schlafzimmertauglich
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,66*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,40*
€ 65,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,75*
€ 65,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,38*
€ 62,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,07*
€ 59,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,09*
€ 58,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares 10.018.33 Magnetbefestigungsset für Rauchmelder RMAG3
Smartwares
10.018.33
ab € 2,44*
Sonstiges
Smartwares 10.024.13 Rauchwarnmelder RM218/3
Smartwares
10.024.13
ab € 35,36*
Sonstiges
Smartwares RM218 Rauchwarnmelder
Smartwares
10.006.74
ab € 12,19*
Sonstiges
10er-Set Rauchmelder mit 10 Jahres Lithium Batterie, VDS, Q-Siegel
Smartwares
RM218-10
ab € 118,36*
Sonstiges
2er SET Qualitäts Rauchmelder 10 Jahres Batterie, VdS zertifiziert & Q-Siegel
Smartwares
RM218-2
ab € 23,73*
Sonstiges
3er-Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Q-Siegel mit Magnethalterung
Smartwares
RM218SET-3
ab € 45,27*
Sonstiges
4er-Set Rauchmelder mit 10 Jahres Lithium Batterie, VDS, Q-Siegel
Smartwares
RM218-4
ab € 45,46*
Sonstiges
6er-Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Q-Siegel mit Magnethalterung
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,50*
Sonstiges
6er-Set Rauchmelder mit 10 Jahres Lithium Batterie, VDS, Q-Siegel
Smartwares
RM218-6
ab € 71,25*
Sonstiges
Rauchmelder 10 Jahres Batterie Q-Siegel, mit Magnethalter und Klebepad
Smartwares
RM218Set-1
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen