Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Wassermelderset Ø 6,3cm mit lautem 85dB Alarm, Schutz vor Wasserschäden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini Wassermelderset Ø 6,3cm mit lautem 85dB Alarm, Schutz vor Wasserschäden
Mini Wassermelderset Ø 6,3cm mit lautem 85dB Alarm, Schutz vor Wasserschäden
Mini Wassermelderset Ø 6,3cm mit lautem 85dB Alarm, Schutz vor Wasserschäden
Mini Wassermelderset Ø 6,3cm mit lautem 85dB Alarm, Schutz vor Wasserschäden
Mini Wassermelderset Ø 6,3cm mit lautem 85dB Alarm, Schutz vor Wasserschäden
Mini Wassermelderset Ø 6,3cm mit lautem 85dB Alarm, Schutz vor Wasserschäden
Mini Wassermelderset Ø 6,3cm mit lautem 85dB Alarm, Schutz vor Wasserschäden
Artikel-Nr.:
     1609-FWAS18210
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FWAS18210
EAN/GTIN:
     4260618144398
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wasseralarm
Wasserwächter
H2O

Mini Wassermelderset Ø 6,3cm mit lautem 85dB Alarm, Schutz vor Wasserschäden

Wasserschäden sind sehr ärgerlich und können teuer werden.

Ob nun die überlaufende Badewanne, die defekte Waschmaschine oder Spülmaschine oder eine kaputte Wasserleitung... Schnell kann es zu einer Überschwemmung oder einem Wasserschaden kommen.

Mit diesem Smartwares Mini Wassermelder 2er Set werden Sie im Falle eines Lecks rechtzeitig gewarnt. Sobald die Sensoren der Melder mit Wasser in Berührung kommen, warnt ein 85dB lauter Alarmton Sie vor drohenden Wasserschäden durch Waschmaschinen, Spülbecken oder an anderen Stellen (z.B. im Keller oder Bad), an denen Wasser unkontrolliert austreten kann.

Mit einer hohen Schutzart von IP65 sind die beiden Wassermelder sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.

Jeder Wasserwarner hat einen Durchmesser von 6,3 cm und eine Höhe von gerade einmal 2,5 cm, so dass er sich auch problemlos unter Waschmaschinen oder Geschirrspülern platzieren lässt. Er wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert, mit der er in der Nähe einer Wasserleitung oder eines Wasseranschlusses auf dem Boden angebracht werden kann.

Eine austauschbare 3 Jahres Batterie pro Warner ist ebenfalls mit im Lieferumfang enthalten. Die Batteriestandsanzeige zeigt Ihnen an, wann Sie die Batterie auswechseln müssen.

Auch zu finden unter: Warnmelder Wasserrohrbruch
Weitere Informationen:
Batterie:
ja, CR2450
Batterielebensdauer:
3 Jahre
Batterie austauschbar:
ja
Signalauslösung:
Wasser
Signallautstärke:
85 dB
Testfunktion:
nein
Vernetzbar:
nein
Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.