2 Haustier Bewegungsmelder 10m / 110° Smart Home ELRO AG4000 Alarmsystem mit App
Wenn Sie Ihre Alarmsystem ELRO AG4000 um einen Bewegungsmelder erweitern möchten, haben Sie mit diesem 2er Set Bewegungsmelder genau das Richtige.
Diese Bewegungsmelder sind speziell für Menschen mit Haustieren konzipiert. Mit diesem Bewegungssensor können Sie einen kompletten Raum gegen potentielle Einbrecher schützen ohne einen Alarm aus zu lösen, wenn sich Ihr Hund oder Ihre Katze im Raum bewegt.
Wenn der Sensor Bewegungen von Menschen erkennt, wird der Alarm der Alarmanlage ausgelöst und Sie bekommen eine Nachricht über die ELRO Home Alarm App auf Ihr Smartphone.
Mit Hilfe der 2 unabhängigen PIR-Sensoren hat jeder Bewegungsmelder keinen Einfluss auf den Alarm bei Tieren unter 90 cm, jedoch bei Erwachsenen. Der Bewegungsmelder hat einen Erfassungswinkel von 110° und erkennt bis zu 10m Entfernung. Außerdem verfügt er über eine Sabotage-Schutzfunktion die die Alarmsirene auslöst, wenn jemand versucht, den Bewegungsmelder zu entfernen oder zu zerstören.
Die Melder können auch als Zubehör an die Alarmsysteme ELRO HA65S und HA68S angeschlossen werden.
Die Installation ist ganz einfach. Da der Bewegungssensor mit Batterien arbeitet und über Funk mit dem Alarmsystem kommuniziert, müssen Sie keine Kabel ziehen. Den Funkmelder schrauben Sie mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an die Wand Ihrer Wahl. Nachdem Sie den Bewegungsmelder platziert haben, verbinden Sie ihn drahtlos mit der Alarmanlage AG4000.
Technische Daten
Bewegungsmelder für das ELRO Smart Home Alarmanlage AG4000
Funktioniert komplett kabellos
Gibt keinen Alarm bei Tieren mit einer Größe von bis zu 90 cm
Fehlerloses 868MHz Signal, reicht bis zu 100m (im freien Feld)
Erfassungsbereich 10 Meter, Erfassungswinkel von 110°
Mit Sabotage-Schutz
Inklusive 3x 1,5V AAA Batterie
Auch zu finden unter: Alarmanlage, Funk Alarmanlage Set, Alarmtechnik, Einbruchsicherung, Sicherheitssysteme Haus, Hausüberwachung, Home Control, Heimautomation, Aufputzbewegungsmelder, App gesteuert