Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmelder für Methan 85dB, Testtaste & Magnetmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gasmelder für Methan 85dB, Testtaste & Magnetmontage
Gasmelder für Methan 85dB, Testtaste & Magnetmontage
Gasmelder für Propan, Butan, Methan 85dB, Testtaste & Magnetmontage
Gasmelder für Propan, Butan, Methan 85dB, Testtaste & Magnetmontage
Artikel-Nr.:
     1609-GFM-400011P
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     GFM-400011P
EAN/GTIN:
     4260581495565
Suchbegriffe:
Gasmelder
gasmelder

Gasmelder für Methan 85dB, Testtaste & Magnetmontage

Gibt es ein Gasleck an Ihrem Durchlauferhitzer, Boiler, Gasheizgerät oder Gasherd? Dieser ELRO Gasmelder warnt Sie rechtzeitig und zuverlässig vor austretendem Methan Gas. Achten Sie auf die Angabe in der Bedienungsanleitung, in welcher Höhe der Detektor montiert werden muss.

Hinweis:
Der Gasmelder muss mit dem mitgelieferten 1,45 m langen Anschlusskabel an das 230V Stromnetz angeschlossen werden.

Lieferumfang:
Im Lieferumfang ist ein Netzteil vorhanden, was für die Stromversorgung sorgt und ein praktisches Magnetmontage Kit.

Kleben statt Bohren – mit der Magnetbefestigung – Schnell & Sauber anheften.
Magnethalterung nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen

Anbringung:
Der Hersteller empfiehlt die Montage ca. 30 cm unterhalb der Decke an der Wand. Beachten sie einen Mindestabstand von 1,50m von jeglicher Gas- oder Brennquelle. Montieren sie den Melder nicht an feuchten oder schimmeligen Orten oder direkt über ihrer Kochstelle.

Technische Daten:
Dieser Warnmelder verfügt über einen hochwertigen Halbleiter-Sensor, welcher ständig die Gaskonzentration im Raum misst und bei erhöhten Werten einen 85dB lauten Alarm auslöst.
Um die Funktionsbereitschaft zu Überprüfen ist der Gasdetektor mit einem Testknopf ausgestattet.
Der Gaswarnmelder hat eine Größe von 10,8 x 7,8 cm und eine Höhe von 3,7 cm.

Ein wichtiger Sicherheits Zugewinn, wenn sie einen Gaskocher, Gasboiler, Heizungsboiler oder Gasherd zu Hause nutzen.

Auch zu finden unter: Gaswarngerät, Gassensor, Gaswarner, Gas Melder
Weitere Informationen:
Batterie:
mit Netzteil
Besonderheiten:
Klebefolie von 3M
Durchmesser Montageplatte:
7 cm
Signallautstärke:
85dB
Testfunktion:
Ja
Zertifizierung:
EN50194
Weitere Suchbegriffe: Propangasmelder, Methan-Melder, Butanmelder, Butan-Gasmelder, Butangas-Melder, Butan-Detektoren, MethangasDetektoren, Methangase, Methan-Gasdetektoren, Methan-Detektoren, Methan-Erkennungen, Methangas-Erkennungen, Methangas-Warnmelder, Butangas-Warnmelder, Propangas-Warnmelder, Methangas-Melder, Propangas-Detektoren, Propan-Gas-Detektoren, Propan-Gasdetektoren, Propangas-Erkennungen, Propangas-Warngeräte, Propan-Gaswarngeräte, Propan-Gaserkennungen, Erdgas-Detektoren, Erdgas-Warnmelder, Erdgas-Alarme, Erdgas-Erkennungen, Erdgaserkennungen, GFM-400011P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,56*
€ 54,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,90*
€ 52,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
FGA-13041
ab € 20,57*
Sonstiges
Smartwares
FGA-13042
ab € 39,24*
Sonstiges
Smartwares
FGA-13051
ab € 15,18*
Sonstiges
Smartwares
FGA-13081
ab € 17,01*
Sonstiges
Smartwares
SH8-90105
ab € 42,31*
Sonstiges
Smartwares
SH890S105
ab € 82,34*
Sonstiges
ELRO
FG400011P
ab € 31,79*
Sonstiges
Setpoint
FGAS13041
ab € 21,62*
Sonstiges
ELRO
FC270211
ab € 17,77*
Sonstiges
Smartwares
FGA-13800
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.