Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Insektenvernichter Mückenfalle mit UV Licht für Räume bis 35m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Insektenvernichter Mückenfalle mit UV Licht für Räume bis 35m²
2er Set Insektenvernichter Mückenfalle mit UV Licht für Räume bis 35m²
2er Set Insektenvernichter Mückenfalle mit UV Licht für Räume bis 35m²
2er Set Insektenvernichter Mückenfalle mit UV Licht für Räume bis 35m²
Artikel-Nr.:
     1609-GIK39S
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GIK39S
EAN/GTIN:
     4260768176478
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle

2er Set Insektenvernichter Mückenfalle mit UV Licht für Räume bis 35m²

Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien!

Mit dem elektrischen Fliegenbekämpfer im 2er SET sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert.

Diese Insektenfalle funktioniert über eine UV Lampe, die von einem Hochspannungsgitter (1000 Volt) umgeben ist, daher auch Insektenlampe genannt.

Die Mücken und Fliegen werden von den UV-Lampen angezogen und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig aus Kunststoff, dessen Oberfläche aus feuerfestem ABS ist, gesichert. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier.

Im unteren Teil der Insektenlampe befindet sich eine herausnehmbare Sammelschublade, dadurch ist eine einfache Entleerung und Reinigung problemlos möglich.

Die Insektenabwehr ist nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sondern zieht auch Fliegen an und ist daher auch als Fliegenfalle optimal zu nutzen.

Der Insektenfänger kann ganz einfach hingestellt oder mit der praktischen Aufhängevorrichtung aufgehängt werden. Die Insektenlampe hat einen Durchmesser von 12cm und ist 20cm hoch.

Geeignet ist die Mückenfalle für einen Bereich von ca. 35 m² und kann somit ideal in jedem Innenbereich bei Ihnen zu Hause, im Büro oder auch beim Camping im Wohnwagen eingesetzt werden.

Auch zu finden unter: Insektenkiller, Insektenbekämpfung, Mückenlicht, Fliegenfallen, Fliegenfänger, Fliegenvernichter, Mückenschutz, Fliegenlampen, Insektenfänger Steckdose, Mückenbekämpfung, Mückenvernichter, Mückenfänger
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,55 kg
Abmessung:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 12 cm
UV Lampen:
4 Watt
Erzeugte Hochspannung:
1000 Volt
Wirkungskreis:
35 qm
Reinigung:
Herausnehmbare Schublade
Anwendung:
Nur in Innenräumen gestattet
Anbringung:
Standgerät oder Deckenaufhängung
Besondere Merkmale:
Leichte Reinigung
Weitere Suchbegriffe: Insektenschutz, Mückenfallen, Mückenabwehr, Insektenvernichter, Insektenabwehr, Insektenfallen, Insektenlampen, elektrische, elektro, Lampen, Licht, UV, mit, gegen, ohne, Chemie, chemiefreie, Mücken, vertreiben, bekämpfen, Schnaken, Insekten, anti, Fliegenbekämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,18*
€ 69,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,69*
€ 67,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,42*
€ 61,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,54*
€ 58,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blaupunkt
BP-GIKLED08
ab € 21,60*
Sonstiges
Perel
GIK08ON
ab € 31,98*
Sonstiges
Perel
GIKS09ON
ab € 71,83*
Sonstiges
Perel
GIKS16ON
ab € 79,21*
Sonstiges
Perel
GIKS07ON
ab € 45,38*
Sonstiges
Perel
GIKS08ON
ab € 63,53*
Sonstiges
Perel
GIKS16N1
ab € 79,11*
Sonstiges
Perel
GIK09ON
ab € 36,05*
Sonstiges
Perel
GIK16ON
ab € 39,97*
Sonstiges
Perel
GIK07ON
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.