Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenvernichter Schutz-Set ohne Chemie, für komplette Raumabdeckung, 4 & 1 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Insektenvernichter Schutz-Set ohne Chemie, für komplette Raumabdeckung, 4 & 1 W
Insektenvernichter Schutz-Set ohne Chemie, für komplette Raumabdeckung, 4 & 1 W
Insektenvernichter Schutz-Set ohne Chemie, für komplette Raumabdeckung, 4 & 1 W
Fluginsektenvernichter Insektenfalle 25m² 4W UV-A hängend/ stehend Auffangschale
Fluginsektenvernichter Insektenfalle 25m² 4W UV-A hängend/ stehend Auffangschale
Mini Insektenvernichter Insekenfalle, 1W für bis zu 20m², feuerfest, geruchslos
Insektenvernichter Schutz-Set ohne Chemie, für komplette Raumabdeckung, 4 & 1 W
Artikel-Nr.:
     1609-GIKS06N15
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GIKS06N15
EAN/GTIN:
     4260449583618
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle

Insektenvernichter Schutz-Set ohne Chemie, für komplette Raumabdeckung, 4 & 1 W

Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien im Doppelpack!

Mit dem elektrischen Insektenvernichter und dem Mini Insektenvernichter sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert.
Diese Insektenfallen funktioniert über eine UV Lampe, die von einem Hochspannungsgitter umgeben sind, daher auch Insektenlampe genannt.
Die Mücken und Fliegen werden von den UV-Lampen angezogen und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig aus feuerfestem ABS Kunststoff gesichert. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier.
Im unteren Teil der Insektenlampe befindet sich eine herausnehmbare Sammelschublade, dadurch ist eine einfach Entleerung und Reinigung problemlos möglich.

Die Insektenfallen sind nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sie ziehen auch Fliegen an und sind daher auch als Fliegenfalle zu nutzen.

Die Insektenlampe kann ganz einfach hingestellt werden oder wird praktisch auf gehangen, während für den Mini Insektenvernichter nur eine frei zugängliche Steckdose benötigt wird.

Die Abmessungen des Insektenvernichters lauten 9,4 x 25 x 9,4 cm und er ist geeignet für einen Bereich von ca. 25m².
Die Mini Insektenfalle deckt einen Bereich von 15-20m² ab.

Geeignet sind die Insektenvernichter sowohl für das Büro als auch zu Hause oder im Wohnwagen.

* keine Chemikalien
* geruchlos und geräuschlos
* Gehäuse aus feuerfestem ABS
* 230 Vac 50 Hz

Set besteht aus:
1x Fluginsektenvernichter 25m², hängend / stehend mit Auffangschale, UV-A Lampe 4 W (nicht austauschbar), Gitterspannung: 800-1000 V
1x Mini Insektenvernichter 15-20m², Steckdosenstecker, UV-LED 1 W (nicht ersetzbar), Gitterspannung: 900 VDC

Auch zu finden unter: Insektenschutz, Fliegenfalle, Fliegenfänger, Fliegen bekämpfen, Mückenabwehr, Mückenschutz, Mückenfalle, Mücken vertreiben
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz und weiß
Material:
feuerfeste ABS Gehäuse
Leistung:
1x 4 Watt und 1x 1 Watt
Netzbetrieb:
230 Volt
UV Lampen:
ja, nicht austauschbar
Erzeugte Hochspannung:
1x 800-1000, 1x 900 Volt
Wirkungskreis:
15 qm
Anwendung:
nur in Innenräumen gestattet
Weitere Suchbegriffe: Insektenvernichter, elektrischer Insektenvernichter, Insektenlampe, Fliegenfänger, GIK06N, GIK15, elektrischer Fliegenfänger, Fliegenfalle, UV Insektenvernichter, Insektenschutz, Perel, Mückenschutz, Mückenfalle, Mückenabwehr, elektrische Insektenvernichter, Fliegenfänger elektrisch, Mückenvernichter, Insektenvernichter UV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,23*
€ 39,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,76*
€ 38,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,95*
€ 27,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
GIK06N
ab € 13,74*
Ähnlich
Perel
GIK15
ab € 10,55*
Ähnlich
Tristar
IV-2620
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.