Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Elektrogrill
>
Elektro-Tischgrill
>
Artikel
Elektro Kontaktgrill mit Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 28x17cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1609-GRS2852
Hersteller:
Setpoint
Herst.-Nr.:
GRS2852
EAN/GTIN:
4260688153160
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Grill-Zange
Grillzange
Elektro Kontaktgrill mit Grillzange Multigrill Tischgrill, 1500Watt, 28x17cm
Mit dem Kontaktgrill bereiten Sie Zutaten aller Art im Handumdrehen auf gesunde Weise zu. Da sich der Grill um 180⁰ öffnen lässt, kann er auch als Tischgrill benutzt werden. Dank Thermostat können Sie die gewünschte Temperatur selbst bestimmen.
Der Tischgrill hat einen beweglichen Deckel, so dass sich Produkte aller Art gleichmäßig grillen lassen. Dickere Produkte werden nicht zusammengedrückt und alles wird gleichmäßig gegart. Der Deckel hat einen Öffnungswinkel von 180°, so dass sich der Grill auch als Tischgrill benutzen lässt. Mit einer Bratfläche von 28 x 17 cm bietet er außerdem viel Platz.
Der Multigrill ist mit einem integrierten Fett-Abtropf-System für das Bratenfett ausgestattet, das beim Grillen freigesetzt wird. Das Fett wird im Fettauffangbehälter gesammelt, so dass das Gericht weniger Fett enthält und gesünder ist. Ferner hat der Grill eine hochwertige Antihaftbeschichtung, die Öl oder Butter überflüssig macht. Außerdem lässt sich der Grill dadurch nach Gebrauch einfacher reinigen.
Das Edelstahlgehäuse verleiht dem Snackmaker ein luxuriöses Erscheinungsbild. Mit 1500 Watt Leistung erreicht der Paninigrill rasch die gewünschte Temperatur. Mit dem Thermostat können Sie die gewünschte Temperatur selbst bestimmen und so an das jeweilige Grillgut anpassen.
Der integrierte Handgriff macht das Transportieren oder Öffnen des Grills einfach. Anhand der Kontrolllampe sehen Sie sofort, dass der Grill eingeschaltet ist und die richtige Temperatur erreicht hat. Rutschfeste Füße sorgen dafür, dass der Grill fest auf der Arbeitsplatte steht, während der Überhitzungsschutz verhindert, dass Grill zu heiß wird.
Inklusive 23cm langer Grillzange aus Edelstahl, hochglänzend, kunststoffummantelter Griff, hitzeresistent bis +120C, spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff / Edelstahl
Gewicht:
1,68 kg
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 33 cm, Tiefe: 26 cm
Leistung:
1500 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Regelbarer Thermostat
Grillplatte:
Stück: 2, Breite: 28 cm, Tiefe: 17 cm
Funktion Grillplatte:
höhenverstellbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Sauberer Sache:
integrierte Fettablaufrinne & Fettauffangschale
Reinigung:
einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung
Besondere Merkmale:
Horizontale oder vertikale Lagerung
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Kontaktgrills
Weitere Suchbegriffe:
Gurken-Zange
,
Gurkenzange
,
Wurst-Zange
,
Wurstzange
,
Würstchen-Zange
,
Würstchenzange
,
Kontakt-Grill
,
Kontaktgrill
,
grillzange edelstahl
,
grillzange
,
Indoorgrill
,
Multigrill
,
Steakgrill
,
Paninigrill
,
Paninimaker
,
Elektrogriller
,
Grill
,
Snackmaker
,
Sandwichmaker
,
Steaker
,
Elektro
,
Elektrischer
,
1500
,
Watt
,
groß
,
klein
,
mini
,
Low
,
Fat
,
Edelstahl
,
schwarz
,
Silber
,
Camping
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,10*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,10*
€ 64,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,86*
€ 64,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,55*
€ 61,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,15*
€ 59,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Setpoint
GRS2856
€ 49,66*
Ähnlich
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 2000Watt, 29,7x23,5cm
Setpoint
GRS2853
€ 67,47*
Ähnlich
Elektro Kontaktgrill Edelstahl & Grillzange LowFat Multigrill 700W, 22,5x14cm
Setpoint
GRS2846
€ 40,07*
Ähnlich
Elektro Kontaktgrill mit Grillzange, Low Fat Multigrill Schwimmdeckel 1000Watt
Setpoint
GRS2854
€ 44,09*
Ähnlich
Elektro Kontaktgrill, Low Fat Multigrill 700Watt, 22,5x14cm, mit Grillzange
Setpoint
GRS2650
€ 33,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.