| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-GSS3360 Herst.-Nr.: GSS3360 EAN/GTIN: 5410329441678 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sonnensegel Dreieck Creme 3,6m - Sonnenschutzsegel für Balkon / Terrassensegel Jetzt kann der Sommer kommen! Mit dem Sonnensegel der Velleman Serie PEREL ist Ihr Sonnenschutz gewährleistet. Das Sonnensegel Dreieck schützt Ihre und die Haut Ihrer Kinder verlässlich zu 90% vor UV-Strahlen und bietet sogar Schutz vor Regen, Wind und selbstverständlich auch vor Blicken anderer. Dank der großzügigen Maße eignet sich das Sonnensegel Dreieck auch für größere Flächen z.B. im Garten, Terrasse, Balkon und sogar auf dem Spielplatz, wo auch immer Sie Sonnenschutz benötigen. Durch das Wasserabweisende Gewebe bleiben Sie und Ihre Gartenmöbel wunderbar vor Nässe geschützt. Damit die Seiten des Sonnensegels gespannt bleiben, sind diese Bogenförmig. Das Sonnensegel ist in 2 Größen, 2 Formen und 6 frischen Sommerlichen Farben erhältlich! Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Sonnenschutz Beschattung | Modell: | Terrassensegel | geeignet für: | Terrasse, Garten, Balkon, Strand, Sandkasten, Camping | Ebay Form & Farbe: | Dreieckig - Creme | Kanten: | konkave Form sorgt für gute Spannung des Segels | Maße: | 3,6m x 3,6m x 3,6m | Fläche: | 5,6 qm | Gewicht: | 1240 g | Material: | robustes Polyester mit PA-Beschichtung 160 g/m² | Farbe: | Creme | Pflege: | waschmaschinenfest bis zu 30 Grad | Eigenschaften: | wasserabweisend & luftdurchlässig | UV Schutz: | bis zu 90 % | zusätzlicher Schutz: | Regenschutz, Windschutz, Sichtschutz | Befestigung: | Ohne Zusatz Befestigungsset | D-Ring: | 5 x 4 cm zur Anbringung von Befestigungszubehör |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz, Sonnenschutzsegel, Sonnendach, Beschattung, Terrassenbeschattung, Garten, Terrassen, Balkon, Dachterrasse, außen, Ösen, Terrassensegel, Sandkasten, Markise, wasserabweisendes, atmungsaktives, Camping, Wohnwagen, freistehendes, für, mit, Dreieckig, Dreieck, Dreiecksegel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |