Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel Dreieck wasserdurchlässig Champagner 5m mit Stangenset für Garten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnensegel Dreieck wasserdurchlässig Champagner 5m mit Stangenset für Garten
Sonnensegel Dreieck wasserdurchlässig Champagner 5m mit Stangenset für Garten
Sonnensegel Dreieck wasserdurchlässig Champagner 5m mit Stangenset für Garten
Sonnensegel Dreieck wasserdurchlässig Champagner 5m mit Stangenset für Garten
Sonnensegel Dreieck wasserdurchlässig Champagner 5m mit Stangenset für Garten
Sonnensegel Dreieck wasserdurchlässig Champagner 5m mit Stangenset für Garten
Sonnensegel Dreieck wasserdurchlässig Champagner 5m mit Stangenset für Garten
Sonnensegel Dreieck wasserdurchlässig Champagner 5m mit Stangenset für Garten
Sonnensegel Dreieck wasserdurchlässig Champagner 5m mit Stangenset für Garten
Sonnensegel Dreieck wasserdurchlässig Champagner 5m mit Stangenset für Garten
Artikel-Nr.:
     1609-GSS35set00PE-S
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSS35set00PE-S
EAN/GTIN:
     4260581498627
Suchbegriffe:
Sonnensegel

Sonnensegel Dreieck wasserdurchlässig Champagner 5m mit Stangenset für Garten

Das Sonnensegel mit Stangenset gewährleistet Sonnenschutz für die Terrasse, den Balkon oder den Garten!

Die Sonnensegel sind in 2 unterschiedlichen Formen, als Sonnensegel Dreieck und als Sonnensegel Viereckig, jeweils in Champagner und Dunkelgrau erhältlich.

Die Sonnenschutzsegel schützen Ihre und die Haut Ihrer Kinder verlässlich zu 90% vor UV-Strahlen und bieten sogar Schutz vor Wind und selbstverständlich auch vor Blicken anderer.

Das strapazierfähige Polyester Material der Sonnensegel vereint viele Vorteile in einem:
Bis zu 90 Prozent UV Schutz
Waschmaschinenfestigkeit & daher Leichte Pflege
Die konkave Form der Seiten sorgt für eine gute Spannung des Segels

Dank des atmungsaktiven, wasserdurchlässigen Materials und der offenporigen Luftdurchlässigkeit kann die Luft unter dem Sonnendach gut zirkulieren, so dass es zu keinem unangenehmen Hitzestau kommt.

Ob als Terrassenbeschattung, Sonnenschutz für den Balkon sowie auch fürs Camping oder den Sandkasten im Kindergarten – diese Sonnenschutz Segel für Außen bieten Ihnen Wetter und Blickschutz!

Mit den mitgelieferten Klick-System Stangen können Sie die Sonnensegel befestigen. Die Sonnensegel Befestigung besteht aus:
1x: obere Metallstange (50cm) mit Befestigung für Sonnensegel, 3x: Mittelstück (50cm), 1x: untere Metallstange (50cm) mit Plastikkappe, 1x: Abspannseil (4 m), 1x: Heringe

Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab!

Auch zu finden unter: Sonnenschutz Dachterrasse, Sonnensegel Trapez, Sonnensegel Dreieck rechtwinklig, Wintergartenbeschattung, Stangen für Sonnensegel
Weitere Informationen:
Art:
Sonnenschutz Beschattung
Modell:
Terrassensegel
geeignet für:
Terrasse, Garten, Balkon, Strand, Sandkasten, Camping
Ebay Form & Farbe:
Dreieckig - Champagner
Form / Größe:
Dreieck (5m x 5m x 5m)
Kanten:
konkave Form sorgt für gute Spannung des Segels
Maße:
5m x 5m x 5m
Fläche:
10,8 qm
Gewicht:
2200 g
Material:
robustes PE 180 g/m²
Farbe:
Champagner
Pflege:
waschmaschinenfest bis zu 30 Grad
Eigenschaften:
Offenporige Luftdurchlässigkeit
UV Schutz:
bis zu 90 %
zusätzlicher Schutz:
Windschutz & Sichtschutz
Befestigung:
mit Stangenset für den Garten
D-Ring:
5 x 4 cm zur Anbringung von Befestigungszubehör
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz-Segel, Terrassensegel, Terrassendach, Terrassen-Überdachung, Sonnendach, Dach-Terrasse, Terrassen-beschattung, Balkon, Garten, Sandkasten, Strand, Befestigung, Ösen, Seilspanntechnik, Dreieck-Segel, Dreieck-ig, Trapez, für, mit, beige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,26*
€ 74,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,55*
€ 73,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,49*
€ 69,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,52*
€ 68,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,64*
€ 67,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,81*
€ 55,70
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
GSS3360PEC
ab € 21,21*
Sonstiges
Perel
GSS3500PEC
ab € 35,21*
Sonstiges
Perel
GSST36MLEDSP
ab € 78,78*
Sonstiges
Perel
GSSet3500TA-OE
ab € 58,54*
Sonstiges
Perel
GSSet3500LG-OE
ab € 58,59*
Sonstiges
Perel
GSSet3360FU-OE
ab € 42,16*
Sonstiges
Perel
GSS33set60PE-OE
ab € 40,58*
Sonstiges
Perel
GSS33set60PEC-OE
ab € 40,40*
Sonstiges
Perel
GSS33set60PEC-S
ab € 34,15*
Sonstiges
Perel
GSS35set00PEC-OE
ab € 55,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.