Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Sonnensegel Sternenhimmel mit 100 LEDs Dreieck Dunkelbau 3,6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar Sonnensegel Sternenhimmel mit 100 LEDs Dreieck Dunkelbau 3,6m
Solar Sonnensegel Sternenhimmel mit 100 LEDs Dreieck Dunkelbau 3,6m
Solar Sonnensegel Sternenhimmel mit 100 LEDs Dreieck Dunkelbau 3,6m
Solar Sonnensegel Sternenhimmel mit 100 LEDs Dreieck Dunkelbau 3,6m
Solar Sonnensegel Sternenhimmel mit 100 LEDs Dreieck Dunkelbau 3,6m
Solar Sonnensegel Sternenhimmel mit 100 LEDs Dreieck Dunkelbau 3,6m
Solar Sonnensegel Sternenhimmel mit 100 LEDs Dreieck Dunkelbau 3,6m
Artikel-Nr.:
     1609-GSS36MLEDSKY
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSS36MLEDSKY
EAN/GTIN:
     5410329705244
Suchbegriffe:
Sonnensegel

Solar Sonnensegel Sternenhimmel mit 100 LEDs Dreieck Dunkelbau 3,6m

Jetzt kann der Sommer kommen!

Das Terrassensegel mit 100 LEDs bietet tagsüber den perfekten Sonnenschutz und schafft abends eine wunderbare Atmosphäre, mit dem Solar Sonnensegel der Velleman Serie PEREL ist Ihr Sonnenschutz gewährleistet.

Das Dreiecksegel in der Farbe Dunkelblau schützt Ihre und die Haut Ihrer Kinder verlässlich zu 90% vor UV-Strahlen und bietet sogar Schutz vor Regen, Wind und selbstverständlich auch vor Blicken anderer.

Dank des großzügigen Maßes mit 5,6 m² eignet sich das Sonnensegel Dreieck auch für größere Flächen z.B. im Garten, Terrasse, Balkon, am Strand, wo auch immer Sie Sonnenschutz benötigen.

Ausgestattet mit 100 LEDs betrieben per Solarmodul benötigen Sie weder Kabel noch Batterien für einen romantischen Sternenhimmel. Dank Dämmerungssensor schalten sich die LEDs nachts automatisch ein (Sensor kann ausgeschaltet werden). Wählen Sie zwischen 2 Leuchtmodi: dauerhaft leuchtend - blinken.

Durch das hochwertige, Polyethylen-Gewebe (180 g/m²) bleiben Sie und Ihre Gartenmöbel wunderbar geschützt. Damit die Seiten des Sonnensegels gespannt bleiben, sind diese Bogenförmig.

Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab!
Weitere Informationen:
Art:
Sonnenschutz Beschattung
Modell:
Terrassensegel
geeignet für:
Terrasse, Garten, Balkon, Strand, Sandkasten, Camping
Ebay Form & Farbe:
Wasserdurchlässig mit Sternen
Form / Größe:
Dreieck (3,6m x 3,6m x 3,6m)
Kanten:
konkave Form sorgt für gute Spannung des Segels
Maße:
3,6m x 3,6m x 3,6m
Fläche:
5,6 qm
Gewicht:
1240 g
Material:
Robustes Polyester mit PA-Beschichtung 160 g/m²
Farbe:
Dunkelblau
Eigenschaften:
wasserabweisend & luftdurchlässig
UV Schutz:
bis zu 90 %
zusätzlicher Schutz:
Regenschutz, Windschutz, Sichtschutz
Befestigung:
Ohne Zusatz Befestigungsset
D-Ring:
Befestigungsösen aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: LED, Solar, Sterne, Sternenhimmel, Sonnenschutz, Sonnenschutzsegel, Sonnendach, Beschattung, Terrassenbeschattung, Garten, Terrassen, Balkon, Dachterrasse, außen, Ösen, Terrassensegel, Sandkasten, Markise, wasserabweisendes, atmungsaktives, Camping, Wohnwagen, freistehendes, für, mit, Dreieckig, Dreieck, Dreiecksegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
GSSA1
ab € 4,45*
Zubehör
Perel
GSSA2
ab € 2,50*
Zubehör
Perel
GSSA3
ab € 1,59*
Zubehör
Perel
GSSA5
ab € 3,71*
Zubehör
Perel
GSSK1
ab € 13,61*
Zubehör
Perel
GSSK2
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.