Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Sonnensegel
>
Artikel
Sonnensegel Dreieck Creme 3,6m mit Stangenset für den Garten
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-GSSet3360-S
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
GSSet3360-S
EAN/GTIN:
4260449589788
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel dreieck
sonnensegel perel
sonnensegel pvc
Sonnensegel Dreieck Creme 3,6m mit Stangenset für den Garten
Das Sonnensegel mit Stangenset gewährleistet Sonnenschutz für die Terrasse, den Balkon oder den Garten!
Die Sonnensegel sind in 2 unterschiedlichen Formen, als Sonnensegel Dreieck und als Sonnensegel Viereckig erhältlich. Ihnen steht die Auswahl von 2 Größen sowie 6 sommerlich frischen Farben zur Verfügung.
Die Sonnenschutzsegel schützen Ihre und die Haut Ihrer Kinder verlässlich zu 90% vor UV-Strahlen und bieten sogar Schutz vor Wind, leichtem Regen und selbstverständlich auch vor Blicken anderer.
Das strapazierfähige Polyester Material der Sonnensegel vereint viele Vorteile in einem:
Bis zu 90 Prozent UV Schutz
Luftdurchlässig und dabei wasserabweisend
Waschmaschinenfestigkeit & daher Leichte Pflege
Die konkave Form der Seiten sorgt für eine gute Spannung des Segels
Ob als Terrassenbeschattung, Sonnenschutz für den Balkon sowie auch fürs Camping oder den Sandkasten im Kindergarten – diese Sonnenschutz Segel für Außen bieten Ihnen Wetter und Blickschutz!
Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab!
Mit den mitgelieferten Klick-System Stangen können Sie die Sonnensegel befestigen. Die Sonnensegel Befestigung besteht aus:
1x: obere Metallstange (50cm) mit Befestigung für Sonnensegel, 3x: Mittelstück (50cm), 1x: untere Metallstange (50cm) mit Plastikkappe, 1x: Abspannseil (4 m), 1x: Heringe
Auch zu finden unter:
Terrassenüberdachung
Weitere Informationen:
Art:
Sonnenschutz Beschattung
Modell:
Terrassensegel
geeignet für:
Terrasse, Garten, Balkon, Strand, Sandkasten, Camping
Ebay Form & Farbe:
Dreieckig - Creme
Form / Größe:
Dreieck (3,6m x 3,6m x 3,6m)
Kanten:
konkave Form sorgt für gute Spannung des Segels
Maße:
3,6m x 3,6m x 3,6m
Fläche:
5,6 qm
Gewicht:
1240 g
Material:
robustes Polyester mit PA-Beschichtung 160 g/m²
Farbe:
Creme
Pflege:
waschmaschinenfest bis zu 30 Grad
Eigenschaften:
wasserabweisend & luftdurchlässig
UV Schutz:
bis zu 90 %
zusätzlicher Schutz:
Regenschutz, Windschutz, Sichtschutz
Befestigung:
mit Stangenset für den Garten
D-Ring:
5 x 4 cm zur Anbringung von Befestigungszubehör
... >
Sonnenschutz
>
Sonnensegel
>
Sonnensegel Dreieckig
Weitere Suchbegriffe:
Sonnenschutz-Segel
,
Terrassensegel
,
Terrassendach
,
Terrassen-Überdachung
,
Sonnendach
,
Dach-Terrasse
,
Terrassen-beschattung
,
Balkon
,
Garten
,
Sandkasten
,
Strand
,
Befestigung
,
Ösen
,
Seilspanntechnik
,
Dreieck-Segel
,
Dreieck-ig
,
Trapez
,
außen
,
für
,
mit
,
beige
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,02*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,18*
€ 54,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,57*
€ 49,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,62*
€ 48,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel GSS3360 Sonnensegel Cremefarben
Perel
GSS3360
ab € 21,39*
Sonstiges
Perel GSS3360BL Sonnensegel Blau
Perel
GSS3360BL
ab € 21,22*
Sonstiges
Perel GSS3360FU Sonnensegel
Perel
GSS3360FU
ab € 23,34*
Sonstiges
Perel GSS3360LG Sonnensegel
Perel
GSS3360LG
ab € 24,78*
Sonstiges
Perel GSS3360PE Sonnensegel Champagner
Perel
GSS3360PE
ab € 21,57*
Sonstiges
Perel GSS3360TA Sonnensegel
Perel
GSS3360TA
ab € 24,76*
Sonstiges
Perel GSS3500 Sonnensegel
Perel
GSS3500
ab € 34,51*
Sonstiges
Perel GSS3500FU Sonnensegel
Perel
GSS3500FU
ab € 36,40*
Sonstiges
Perel GSS3500LG Sonnensegel
Perel
GSS3500LG
ab € 38,70*
Sonstiges
Perel GSS3500TA Sonnensegel
Perel
GSS3500TA
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen