Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel Dreieck Creme 5m - mit Ösenset für Balkon / Terrasse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnensegel Dreieck Creme 5m - mit Ösenset für Balkon / Terrasse
Sonnensegel Dreieck Creme 5m - mit Ösenset für Balkon / Terrasse
Sonnensegel Dreieck Creme 5m - mit Ösenset für Balkon / Terrasse
Sonnensegel Dreieck Creme 5m - mit Ösenset für Balkon / Terrasse
Sonnensegel Dreieck Creme 5m - mit Ösenset für Balkon / Terrasse
Sonnensegel Dreieck Creme 5m - mit Ösenset für Balkon / Terrasse
Sonnensegel Dreieck Creme 5m - mit Ösenset für Balkon / Terrasse
Sonnensegel Dreieck Creme 5m - mit Ösenset für Balkon / Terrasse
Sonnensegel Dreieck Creme 5m - mit Ösenset für Balkon / Terrasse
Sonnensegel Dreieck Creme 5m - mit Ösenset für Balkon / Terrasse
Artikel-Nr.:
     1609-GSSet3500-OE
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSSet3500-OE
EAN/GTIN:
     4260449589818
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel dreieck
sonnensegel perel
sonnensegel pvc

Sonnensegel Dreieck Creme 5m - mit Ösenset für Balkon / Terrasse

Das praktische Set aus Sonnensegel mit Ösen Befestigung bietet Sonnenschutz für die Terrasse, den Balkon oder den Garten!

Die Sonnensegel sind in 2 Formen, als Sonnensegel Dreieck und als Sonnensegel Viereckig erhältlich. Ihnen stehen 2 Größen sowie 6 sommerlich frische Farben zur Auswahl.
Die Sonnenschutzsegel schützen Sie und Ihre Kinder bis zu 90% vor UV-Strahlen und bieten zusätzlich Schutz vor Wind, leichtem Regen und selbstverständlich auch vor Blicken anderer.

Das strapazierfähige Polyester Material der Sonnensegel vereint viele Vorteile in einem:
Bis zu 90 Prozent UV Schutz für Ihre Haut
Luftdurchlässig und dabei wasserabweisend
Waschmaschinenfest bei 30 Grad - Leichte Pflege
Die konkave Form der Seiten sorgt für eine gute Spannung des Segels

Ob als Terrassenbeschattung, Sonnenschutz für den Balkon sowie auch fürs Camping oder den Sandkasten im Kindergarten – diese Sonnenschutz Segel für Außen bieten Ihnen Wetter und Blickschutz!
Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab!

Mit dem mitgelieferten Ösenset können Sie die Sonnensegel befestigen. Die Sonnensegel Befestigung besteht aus:
2x Spanner mit 2 Haken (M8 x 190 mm), 2x Augbolzen (Ø 8 x 130 mm), 2x Deckauge (50 x 80 mm), 2x Karabinerhaken (Ø 8 x 80 mm), 1x Nylon-Abspannleine (Ø 6 mm x 5 m

Auch zu finden unter: Terrassenüberdachung
Weitere Informationen:
Art:
Sonnenschutz Beschattung
Modell:
Terrassensegel
geeignet für:
Terrasse, Garten, Balkon, Strand, Sandkasten, Camping
Ebay Form & Farbe:
Dreieckig - Creme
Form / Größe:
Dreieck (5m x 5m x 5m)
Kanten:
konkave Form sorgt für gute Spannung des Segels
Maße:
5m x 5m x 5m
Fläche:
10,8 qm
Gewicht:
2200 g
Material:
robustes Polyester mit PA-Beschichtung 160 g/m²
Farbe:
Creme
Pflege:
waschmaschinenfest bis zu 30 Grad
Eigenschaften:
wasserabweisend & luftdurchlässig
UV Schutz:
bis zu 90 %
zusätzlicher Schutz:
Regenschutz, Windschutz, Sichtschutz
Befestigung:
mit Ösen für Balkon / Terrasse
D-Ring:
5 x 4 cm zur Anbringung von Befestigungszubehör
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz-Segel, Terrassensegel, Terrassendach, Terrassen-Überdachung, Sonnendach, Dach-Terrasse, Terrassen-beschattung, Balkon, Garten, Sandkasten, Befestigung, Ösen, Seilspanntechnik, Dreieck-Segel, Dreieck-ig, Trapez, außen, für, mit, beige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,57*
€ 82,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,90*
€ 81,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,05*
€ 78,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,30*
€ 77,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,75*
€ 63,96
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
GSS3360
ab € 21,39*
Sonstiges
Perel
GSS3360BL
ab € 21,22*
Sonstiges
Perel
GSS3360FU
ab € 23,34*
Sonstiges
Perel
GSS3360LG
ab € 24,78*
Sonstiges
Perel
GSS3360PE
ab € 21,57*
Sonstiges
Perel
GSS3360TA
ab € 24,76*
Sonstiges
Perel
GSS3500
ab € 34,51*
Sonstiges
Perel
GSS3500FU
ab € 36,40*
Sonstiges
Perel
GSS3500LG
ab € 38,70*
Sonstiges
Perel
GSS3500TA
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.