Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset
Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset
Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset
Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset
Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset
Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset
Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset
Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset
Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset
Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset
Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset
Artikel-Nr.:
     1609-GSSet36MLEDSKY-OE
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSSet36MLEDSKY-OE
EAN/GTIN:
     4260688155874
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel dreieck
sonnensegel blau
sonnensegel perel

Solar Sonnensegel LED Sternenhimmel Dreieck Dunkelbau 3,6m & Ösenset

Jetzt kann der Sommer kommen!

Das Terrassensegel mit 100 LEDs bietet tagsüber den perfekten Sonnenschutz und schafft abends eine wunderbare Atmosphäre, mit dem Solar Sonnensegel der Velleman Serie PEREL ist Ihr Sonnenschutz gewährleistet.

Das Dreiecksegel in der Farbe Dunkelblau schützt Ihre und die Haut Ihrer Kinder verlässlich zu 90% vor UV-Strahlen und bietet sogar Schutz vor Regen, Wind und selbstverständlich auch vor Blicken anderer.

Dank des großzügigen Maßes mit 5,6 m² eignet sich das Sonnensegel Dreieck auch für größere Flächen z.B. im Garten, Terrasse, Balkon, am Strand, wo auch immer Sie Sonnenschutz benötigen.

Ausgestattet mit 100 LEDs betrieben per Solarmodul benötigen Sie weder Kabel noch Batterien für einen romantischen Sternenhimmel. Dank Dämmerungssensor schalten sich die LEDs nachts automatisch ein (Sensor kann ausgeschaltet werden). Wählen Sie zwischen 2 Leuchtmodi: dauerhaft leuchtend - blinken.

Durch das hochwertige, Polyethylen-Gewebe (180 g/m²) bleiben Sie und Ihre Gartenmöbel wunderbar geschützt. Damit die Seiten des Sonnensegels gespannt bleiben, sind diese Bogenförmig.

Mit dem mitgelieferten Edelstahl Ösenset können Sie das Sonnensegel befestigen. Das Montagezubehör Set besteht aus:
2x Spanner mit 2 Haken (M8 x 190 mm), 2x Augbolzen (Ø 8 x 130 mm), 2x Deckauge (50 x 80 mm), 2x Karabinerhaken (Ø 8 x 80 mm), 1x Nylon-Abspannleine (Ø 6 mm x 5 m)

Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab!
Weitere Informationen:
Art:
Sonnenschutz Beschattung
Modell:
Terrassensegel
geeignet für:
Terrasse, Garten, Balkon, Strand, Sandkasten, Camping
Ebay Form & Farbe:
Wasserdurchlässig mit Sternen
Form / Größe:
Dreieck (3,6m x 3,6m x 3,6m)
Kanten:
konkave Form sorgt für gute Spannung des Segels
Maße:
3,6m x 3,6m x 3,6m
Fläche:
5,6 qm
Gewicht:
1240 g
Material:
Robustes Polyester mit PA-Beschichtung 160 g/m²
Farbe:
Dunkelblau
Eigenschaften:
wasserabweisend & luftdurchlässig
UV Schutz:
bis zu 90 %
zusätzlicher Schutz:
Regenschutz, Windschutz, Sichtschutz
Befestigung:
Mit Ösen für Balkon Terrasse
D-Ring:
Befestigungsösen aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: LED, Solar, Sternen-himmel, Sonnenschutz-Segel, Terrassensegel, Terrassendach, Terrassen-Überdachung, Sonnendach, Dach-Terrasse, Terrassen-beschattung, Balkon, Garten, Sandkasten, Ösen, Seilspanntechnik, Dreieck-Segel, Dreieck-ig, außen, für, mit, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,81*
€ 124,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,47*
€ 124,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,49*
€ 121,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,16*
€ 118,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,92*
€ 99,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
GSSA1
ab € 4,17*
Zubehör
Perel
GSSA2
ab € 2,47*
Zubehör
Perel
GSSA3
ab € 1,58*
Zubehör
Perel
GSSA5
ab € 3,68*
Zubehör
Perel
GSSK1
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.