| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-GSSet36MLEDSPA-OE Herst.-Nr.: GSSet36MLEDSPA-OE EAN/GTIN: 4260688155898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Solar Sonnensegel mit 107 LEDs Dreieck Anthrazit 3,6m, Terrassensegel & Ösenset Jetzt kann der Sommer kommen! Das Terrassensegel mit 107 LEDs bietet tagsüber den perfekten Sonnenschutz und schafft abends eine wunderbare Atmosphäre, mit dem Solar Sonnensegel der Velleman Serie PEREL ist Ihr Sonnenschutz gewährleistet. Das Dreiecksegel in der Farbe Anthrazit schützt Ihre und die Haut Ihrer Kinder verlässlich zu 90% vor UV-Strahlen und bietet sogar Schutz vor Regen, Wind und selbstverständlich auch vor Blicken anderer. Dank des großzügigen Maßes mit 5,6 m² eignet sich das Sonnensegel Dreieck auch für größere Flächen z.B. im Garten, Terrasse, Balkon, am Strand, wo auch immer Sie Sonnenschutz benötigen. Ausgestattet mit 107 LEDs betrieben per Solarmodul benötigen Sie weder Kabel noch Batterien. Dank Dämmerungssensor schalten sich die LEDs nachts automatisch ein (Sensor kann ausgeschaltet werden). Wählen Sie zwischen 2 Leuchtmodi: dauerhaft leuchtend - blinken. Durch das hochwertige, wasserabweisende Polyester-Gewebe (160 g/m²) bleiben Sie und Ihre Gartenmöbel wunderbar vor Nässe geschützt. Damit die Seiten des Sonnensegels gespannt bleiben, sind diese Bogenförmig. Mit dem mitgelieferten Edelstahl Ösenset können Sie das Sonnensegel befestigen. Das Montagezubehör Set besteht aus: 2x Spanner mit 2 Haken (M8 x 190 mm), 2x Augbolzen (Ø 8 x 130 mm), 2x Deckauge (50 x 80 mm), 2x Karabinerhaken (Ø 8 x 80 mm), 1x Nylon-Abspannleine (Ø 6 mm x 5 m) Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Sonnenschutz Beschattung | Modell: | Terrassensegel | geeignet für: | Terrasse, Garten, Balkon, Strand, Sandkasten, Camping | Ebay Form & Farbe: | Wasserabweisend Anthrazit | Form / Größe: | Dreieck (3,6m x 3,6m x 3,6m) | Kanten: | konkave Form sorgt für gute Spannung des Segels | Maße: | 3,6m x 3,6m x 3,6m | Fläche: | 5,6 qm | Gewicht: | 1240 g | Material: | Robustes Polyester mit PA-Beschichtung 160 g/m² | Farbe: | Anthrazit | Eigenschaften: | wasserabweisend & luftdurchlässig | UV Schutz: | bis zu 90 % | zusätzlicher Schutz: | Regenschutz, Windschutz, Sichtschutz | Befestigung: | Mit Ösen für Balkon Terrasse | D-Ring: | Befestigungsösen aus Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED, Solar, Sonnenschutz-Segel, Terrassensegel, Terrassendach, Terrassen-Überdachung, Sonnendach, Dach-Terrasse, Terrassen-beschattung, Balkon, Garten, Sandkasten, Befestigung, Ösen, Seilspanntechnik, Dreieck-Segel, Dreieck-ig, Trapez, außen, für, mit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |