| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-GSSet4360-S Herst.-Nr.: GSSet4360-S EAN/GTIN: 4260449581645 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sonnensegel Quadratisch Creme 3,6m mit Stangenset für den Garten Das Sonnensegel mit Stangenset gewährleistet Sonnenschutz für die Terrasse, den Balkon oder den Garten! Die Sonnensegel sind in 2 unterschiedlichen Formen, als Sonnensegel Dreieck und als Sonnensegel Viereckig erhältlich. Ihnen steht die Auswahl von 2 Größen sowie 6 sommerlich frischen Farben zur Verfügung. Die Sonnenschutzsegel schützen Ihre und die Haut Ihrer Kinder verlässlich zu 90% vor UV-Strahlen und bieten sogar Schutz vor Wind, leichtem Regen und selbstverständlich auch vor Blicken anderer. Das strapazierfähige Polyester Material der Sonnensegel vereint viele Vorteile in einem: Bis zu 90 Prozent UV Schutz Luftdurchlässig und dabei wasserabweisend Waschmaschinenfestigkeit & daher Leichte Pflege Die konkave Form der Seiten sorgt für eine gute Spannung des Segels Ob als Terrassenbeschattung, Sonnenschutz für den Balkon sowie auch fürs Camping oder den Sandkasten im Kindergarten – diese Sonnenschutz Segel für Außen bieten Ihnen Wetter und Blickschutz! Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab! Mit den mitgelieferten Klick-System Stangen können Sie die Sonnensegel befestigen. Die Sonnensegel Befestigung besteht aus: 1x: obere Metallstange (50cm) mit Befestigung für Sonnensegel, 3x: Mittelstück (50cm), 1x: untere Metallstange (50cm) mit Plastikkappe, 1x: Abspannseil (4 m), 1x: Heringe Auch zu finden unter: Terrassenüberdachung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Sonnenschutz Beschattung | Modell: | Terrassensegel | geeignet für: | Terrasse, Garten, Balkon, Strand, Sandkasten, Camping | Ebay Form & Farbe: | Quadratisch - Creme | Form / Größe: | Quadrat (3,6m x 3,6m) | Kanten: | konkave Form sorgt für gute Spannung des Segels | Maße: | 3,6m x 3,6m | Fläche: | 13 qm | Gewicht: | 2330 g | Material: | robustes Polyester mit PA-Beschichtung | Farbe: | Creme | Pflege: | waschmaschinenfest bis zu 30 Grad | Eigenschaften: | wasserabweisend & luftdurchlässig | UV Schutz: | bis zu 90 % | zusätzlicher Schutz: | Regenschutz, Windschutz, Sichtschutz | Befestigung: | mit Stangenset für den Garten | D-Ring: | 5 x 4 cm zur Anbringung von Befestigungszubehör |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz-Segel, Terrassensegel, Terrassendach, Terrassen-Überdachung, Sonnendach, Dach-Terrasse, Terrassen-beschattung, Seilspanntechnik, Balkon, Garten, Sandkasten, Befestigung, Ösen, Stand, Camping, Quadratisch, viereck-ig, Stangen, für, mit, beige |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |