Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel Quadratisch Grün 3,6m mit Stangenset für den Garten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnensegel Quadratisch Grün 3,6m mit Stangenset für den Garten
Sonnensegel Quadratisch Grün 3,6m mit Stangenset für den Garten
Sonnensegel Quadratisch Grün 3,6m mit Stangenset für den Garten
Sonnensegel Quadratisch Grün 3,6m mit Stangenset für den Garten
Sonnensegel Quadratisch Grün 3,6m mit Stangenset für den Garten
Sonnensegel Quadratisch Grün 3,6m mit Stangenset für den Garten
Sonnensegel Quadratisch Grün 3,6m mit Stangenset für den Garten
Sonnensegel Quadratisch Grün 3,6m mit Stangenset für den Garten
Artikel-Nr.:
     1609-GSSet4360LG-S
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSSet4360LG-S
EAN/GTIN:
     4260449581676
Suchbegriffe:
Sonnensegel

Sonnensegel Quadratisch Grün 3,6m mit Stangenset für den Garten

Das Sonnensegel mit Stangenset gewährleistet Sonnenschutz für die Terrasse, den Balkon oder den Garten!

Die Sonnensegel sind in 2 unterschiedlichen Formen, als Sonnensegel Dreieck und als Sonnensegel Viereckig erhältlich. Ihnen steht die Auswahl von 2 Größen sowie 6 sommerlich frischen Farben zur Verfügung.
Die Sonnenschutzsegel schützen Ihre und die Haut Ihrer Kinder verlässlich zu 90% vor UV-Strahlen und bieten sogar Schutz vor Wind, leichtem Regen und selbstverständlich auch vor Blicken anderer.

Das strapazierfähige Polyester Material der Sonnensegel vereint viele Vorteile in einem:
Bis zu 90 Prozent UV Schutz
Luftdurchlässig und dabei wasserabweisend
Waschmaschinenfestigkeit & daher Leichte Pflege
Die konkave Form der Seiten sorgt für eine gute Spannung des Segels

Ob als Terrassenbeschattung, Sonnenschutz für den Balkon sowie auch fürs Camping oder den Sandkasten im Kindergarten – diese Sonnenschutz Segel für Außen bieten Ihnen Wetter und Blickschutz!
Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab!

Mit den mitgelieferten Klick-System Stangen können Sie die Sonnensegel befestigen. Die Sonnensegel Befestigung besteht aus:
1x: obere Metallstange (50cm) mit Befestigung für Sonnensegel, 3x: Mittelstück (50cm), 1x: untere Metallstange (50cm) mit Plastikkappe, 1x: Abspannseil (4 m), 1x: Heringe

Auch zu finden unter: Terrassenüberdachung
Weitere Informationen:
Art:
Sonnenschutz Beschattung
Modell:
Terrassensegel
geeignet für:
Terrasse, Garten, Balkon, Strand, Sandkasten, Camping
Ebay Form & Farbe:
Quadratisch - Lime Grün
Form / Größe:
Quadrat (3,6m x 3,6m)
Kanten:
konkave Form sorgt für gute Spannung des Segels
Maße:
3,6m x 3,6m
Fläche:
13 qm
Material:
robustes Polyester mit PA-Beschichtung
Farbe:
Lime Grün
Pflege:
waschmaschinenfest bis zu 30 Grad
Eigenschaften:
wasserabweisend & luftdurchlässig
UV Schutz:
bis zu 90 %
zusätzlicher Schutz:
Regenschutz, Windschutz, Sichtschutz
Befestigung:
mit Stangenset für den Garten
D-Ring:
5 x 4 cm zur Anbringung von Befestigungszubehör
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz-Segel, Terrassensegel, Terrassendach, Terrassen-Überdachung, Sonnendach, Dach-Terrasse, Terrassen-beschattung, Seilspanntechnik, Balkon, Garten, Sandkasten, Befestigung, Ösen, Stand, Camping, Quadratisch, viereck-ig, Stangen, für, mit, Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 62,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,28*
€ 94,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,90*
€ 91,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,45*
€ 89,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,84*
€ 87,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,21*
€ 74,03
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
GSS4360PEC
ab € 34,73*
Sonstiges
Perel
GSS4500PEC
ab € 58,47*
Sonstiges
Perel
GSSet4500BL-OE
ab € 88,13*
Sonstiges
Perel
GSSet4360TA-OE
ab € 61,57*
Sonstiges
Perel
GSSet4500TA-OE
ab € 89,72*
Sonstiges
Perel
GSSet4500-OE
ab € 86,48*
Sonstiges
Perel
GSSet4360LG-OE
ab € 68,55*
Sonstiges
Perel
GSSet4500LG-OE
ab € 103,91*
Sonstiges
Perel
GSS43set60PEC-S
ab € 47,29*
Sonstiges
Perel
GSS43set60PEC-OE
ab € 54,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.