Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg
Artikel-Nr.:
     1609-HC-0915
Hersteller:
     Campart
Herst.-Nr.:
     HC-0915
EAN/GTIN:
     8713016047748
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Deichselwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Bollerwagen in Grün klappbar Luftreifen, Ladegewicht bis 70kg

Ob beim Familienausflug in den Zoo, beim Wandern, fürs Picknick oder bei der Gartenarbeit.

Den Einsatzmöglichkeiten des Bollerwagens sind keine Grenzen gesetzt, denn praktischer Weise ist der Bollerwagen faltbar.
Und wenn er nicht gebraucht wird? Dann ist der Bollerwagen zum zusammenklappen Einfach & Schnell in der platzsparenden Aufbewahrungstasche verstaut - sehr praktisch.

Der Klappbollerwagen hat einen stabilen pulverbeschichteten Stahlrahmen und einen robusten Stoffbezug aus Polyester.
Der Transportwagen hat ein Eigengewicht von 11 kg und kann mit mit einen Fassungsvermögen von 103 Liter bis zu 70kg beladen werden.
Für Stabilität und Sicherheit beim Fahren, auch auf unebenem Untergrund, sorgen die großen Gummiräder (Luftbereifung).
Zusätzlich ist die Teleskopzugstange am unteren Rahmen angebracht, was für einen tiefen Schwerpunkt sorgt. Dadurch lässt sich der Bollerwagen einfacher ziehen und kippt nicht so schnell um. Im ausgeklappten Zustand hat der Einkaufstrolley das Format 90,5 x 48 x 111 cm, aber zugeklappt passt er mühelos und bequem in einen PKW, Wohnwagen oder eine Gartenhütte.
Weitere Informationen:
Art:
Faltbollerwagen
Modell:
Handwagen FREJUS
geeignet als:
Strandwagen, Buggy - 103-Liter-Volumen
Farbe:
Grün
Material:
Stahlrahmen, Bezug: Polyester
Abmessungen:
Höhe: 48 cm, Breite: 90,5 cm, Tiefe: 111 cm
Maße zusammengeklappt:
Höhe: 80 cm, Breite: 43 cm, Tiefe: 23 cm
Eigengewicht:
11 kg
Ladegewicht maximal:
70 kg
Reifen:
Art: Luftreifen
Feststellbremse:
Nein
Zubehör:
Tragetasche, Teleskopzugstange
Weitere Suchbegriffe: bollerwagen, Handwagen, Strandwagen, Kinderwagen, Kinderkarre, Transportwagen, Buggy, Klappbollerwagen, Kindertransport, Hundetransport, Ziehwagen, Gepäckwagen, faltbarer, faltbar, klappbar, klappbarer, zusammenklappen, zusammenklappbar, Vatertag, Strand, Party, Kinder, mit, zum, Bremse, Teleskopstange, Luftreifen, praktisch, bequem, grün, kleiner, großer, Campart, Travel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 128,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
HC-0414
€ 137,57*
Ähnlich
Campart Travel
HC-0422
€ 131,51*
Ähnlich
Campart Travel
HC-0910
€ 116,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.