STUKKATEURSPACHTEL / MAURERKELLE, 100 x 120mm, JUNG, 120g
Der STUKKATEURSPACHTEL, auch als Maurerkelle bekannt, mit den Abmessungen 100 x 120 mm, ist ein vielseitiges Werkzeug, das sich ideal für verschiedene Anwendungen im Bereich des Mauerwerks und des Stuckateurhandwerks eignet.
Technische Details:
Material des Handgriffs: Holz
Form: Rechteckig
Farbe des Griffs: Blau
Abmessungen: Tiefe 100 mm, Höhe 120 mm, Breite 60 mm
Gewicht: 120 g
Material: Edelstahl
Der Handgriff des Spachtels ist aus Holz gefertigt, was eine natürliche Haptik und Griffigkeit während der Anwendung gewährleistet. Die rechteckige Form des Spachtels ermöglicht eine präzise Anwendung, während der ansprechende blaue Griff nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ist.
Mit einer Tiefe von 100 mm, einer Höhe von 120 mm und einer Breite von 60 mm bietet der Spachtel eine ideale Handhabung und Anwendungsmöglichkeit. Trotz seiner soliden Konstruktion wiegt das Produkt lediglich 120 g, was eine leichte Handhabung und einfaches Arbeiten ermöglicht.
Der Spachtel besteht aus strapazierfähigem Edelstahl, was eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegenüber den bearbeiteten Materialien sicherstellt.