STUKKATEURSPACHTEL / MAURERWERKZEUG / VERPUTZKELLE / 135g - 100x60mm - JUNG
Der Stukkateurspachtel ist ein äußerst robuster Spachtel, der sich hervorragend für verschiedenste Maurer-, Putzer- und Stukkateurarbeiten eignet. Sein Anwendungsspektrum umfasst das Ausfüllen und Formen von Zement und Gips.
Technische Daten im Überblick:
Material des Handgriffs: Holz
Form: Rechteckig
Farbe des Griffs: Rot
Kelle Typ: Verputzkelle
Tiefe des Produkts: 100 mm
Breite des Produkts: 60 mm
Gewicht des Produkts: 135 g