| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-HE853 Herst.-Nr.: HE853 EAN/GTIN: 8711658259413 |
| |
|
| | |
| Fernbedienbarer PC-USB Dongle, Ein-/Ausschalten von Schaltern und Dimmern per PC Der Home USB Dongle ist ideal zum Ein- und Ausschalten von Schaltern und Dimmern zu einem festgelegten Zeitpunkt via PC oder Laptop. Der Dongle ist kompatibel mit allen Home Easy Unterputz- sowie steckfertigen Schaltern und Dimmern. Die Funkreichweite beträgt maximal 50 Meter (umgebungsabhängig), das Signal durchdringt Fenster, Türen, Wände und Decken. Die mitgelieferte Windows-Software lässt sich einfach installieren und ist intuitiv zu bedienen. Der Home USB Dongle ist ebenfalls kompatibel mit unserem Home Control System "HomeWizard". Die Funk-Schalttechnik HOME EASY bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich. * Ein-/Ausschalten von Schaltern und Dimmern per PC/Laptop * inklusive Windows Software * Funkreichweite bis zu 50m * verbindbar mit Home Easy Unterputz- und steckfertigen Schaltern/Dimmern * Frequenz 433,92 MHz * kompatibel mit Home Control System "HomeWizard" * Zusatzmodul der Home Easy Serie Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Maße: | 18,5 x 11 x 3 cm | Frequenz: | 433,92 MHz | Reichweite: | max. 50 m | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dongel, Key, Hardlock, Software, USB-Stick, PC, Notebook, Laptop, Tablet, Schalter, Dimmer, schalten, dimmen, Windows-Software, HomeWizard, Home Wizard, Home Wisard, Homewisard, HomeEasy Funksets, HomeEasy Funkschaltersets, Home Easy Schaltersets Fernbedienun..., Home Easy Funkaußenschalter Fernbed..., Home Easy Funkschalter-Fernbedienun..., fernbediente Außenschalter, fernbedienbare Funkschalter, fernbedienbare Gartenfunkschalter, fernbedienbare Außenfunksteckdosen, AB600 Funkset-Fernbedienungen, AB600 Funkschalter-Fernbedienungen, AB600 Außenschalter-Fernbedienungen, AB600 Funkfernbedienungen Außenscha..., fernbediente Außenschalter AB600, fernbedienbare Funkschalter AB600, fernbedienbare Gartenfunkschalter A..., fernbedienbare Außenfunksteckdosen ..., AB600-Serie, Home Easy-Serie, HomeEasy-Serie, Funksteuerungen HomeEasy, Funksteuerungen Home Easy, Funksteuerungen AB600, Funkempfänger Home Easy, Funkempfänger HomeEasy, Funkempfänger AB600, 4-Kanal-Schaltersets, Sensorgesteuerte Rolladenmotoren, Sensorgesteuerte Jalousienmotoren, Funkgesteuerte Rolladenmotoren, Funkgesteuerte Jalousienmotoren, fernbedienbare Rolladenmotoren, fernbedienbare Jalousienmotoren, fernbediente Rolladenmotoren, fernbediente Jalousienmotoren, Fernbedienungen für Funkschalter, PC-gesteuertes Schalten und Dimmen, computergesteuertes Schalten und Di... |
| | |
| |