Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAURERSCHNUR / RICHTSCHNUR - 1.2 mm - LÄNGE 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAURERSCHNUR / RICHTSCHNUR - 1.2 mm - LÄNGE 50 m
MAURERSCHNUR / RICHTSCHNUR - 1.2 mm - LÄNGE 50 m
Artikel-Nr.:
     1609-HE949050
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HE949050
EAN/GTIN:
     4010496949055
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1,2mm

MAURERSCHNUR / RICHTSCHNUR - 1.2 mm - LÄNGE 50 m

DieMAURERSCHNUR-1.2mm-LÄNGE50misteinunverzichtbaresHilfsmittelfürMaurerundHandwerker,diepräziseundgeradeMauerwerkeerrichtenmöchten.DieseMaurerschnur,auchalsRichtschnurbekannt,istdafürkonzipiert,einzelneMauerziegeloder-steinesowohlvertikalalsauchhorizontalineinerperfektgeradenLiniezuvermauern.

TechnischeDaten:

-Marke:Toolland
-Durchmesser:1.2mm
-Länge:50m
-Farbe:Weiß
-Gewicht:60g
DieVerwendungdieserMaurerschnurgewährleistet,dassIhrMauerwerkexaktfluchtetundgeradeverläuft.DiesistentscheidendfürdieStabilitätunddasästhetischeErscheinungsbildeinesBauwerks.
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 50mx5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,24*
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,30*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,22*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,23*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,70*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,14*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,54*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,47*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES358180
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.