Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENKLOT - FLACH - MIT BLOCK - 1 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SENKLOT - FLACH - MIT BLOCK - 1 kg
SENKLOT - FLACH - MIT BLOCK - 1 kg
Artikel-Nr.:
     1609-HE951999
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HE951999
EAN/GTIN:
     4010496951997
Suchbegriffe:
Senklot
senklot

SENKLOT - FLACH - MIT BLOCK - 1 kg

DasSENKLOT-FLACH-MITBLOCK-1000gisteinunverzichtbaresWerkzeugfürpräziseMarkierungenvonsenkrechtenLinieninverschiedenenAnwendungen.ObbeimTapezieren,beimAufhängenvonBildernoderanderenhandwerklichenProjekten,diesesSenkloterleichtertdasAusrichtenundAnzeichnenerheblich.

TechnischeDaten:

-Marke:Toolland
-GewichtSenklot:1000g
-FormderSpitze:Spitz
-FarbedesProdukts:Metall
-BreitedesProdukts:45mm
-HöhedesProdukts:85mm
-TiefedesProdukts:115mm
-GewichtProdukt:1155g
-ZusätzlichesMaterial:Holz
-ZusätzlicheFarbe:Holz
-Material:Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,60*
€ 35,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,14*
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,20*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,21*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,22*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,70*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,13*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,53*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,44*
Sonstiges
Toolland
HNP
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.