| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-HELSINGOR-PIR-BK Herst.-Nr.: HELSINGOR-PIR-BK EAN/GTIN: 5024005263319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außenwand Laterne HELSINGOR mit Bewegungsmelder, Schwarz Höhe 24cm Die dänisch inspirierte Außenwandleuchte HELSINGOR wird durch ihr modernes Design zum neuen Eyecatcher an Ihrer Hauswand. Gefertigt ist die stehende Außenlaterne aus Edelstahl 304 in Schwarz, welches zusätzlich pulverbeschichtet wurde, um der Leuchte zusätzliche Haltbarkeit zu verleihen. Somit ist sie robust genug um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in Küstengebieten. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas, außerdem verfügt sie über einen Bewegungsmelder (PIR Sensor) und sorgt in der Dunkelheit für mehr Sicherheit in Ihrem Außenbereich. Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese moderne Außenleuchte problemlos in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, zum Beispiel an Ihrer Hauswand oder im Eingangsbereich. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Edelstahl | Farbe: | Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 23,6 cm, Breite: 21,8 cm, Tiefe: 26 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite von 3 m bis 6 m | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,53 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchten, Außenleuchten, Außenalampen, Außenwandlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Outdoor, Außenwandbeleuchtung, hausbeleuchtung, beleuchten, hauswand, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchten, fassadenlampen, terrassenbeleuchtung, Balkon, Garten, laternen, für, draußen, wetterfest, außenlaternen, Außenbereich, wandlaternen, edelstahl, glas, schwarz, modern, carport, beleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, gartenlampen, gartenleuchten, eingangsbereich, designerlampen, mit, bewegungsmelder, metall, klein, stehend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |