Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Ausgefallene LED Außenwandleuchte Bronzefarbig, Höhe 35,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-HK-PLANLMTATION-S
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
HK-PLANLMTATION-S
EAN/GTIN:
4262442797993
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Ausgefallene LED Außenwandleuchte Bronzefarbig, Höhe 35,5cm
Die ausgefallene Außenwandleuchte überzeugt durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihr Design in Ananasform.
Die Ananas war in früheren Zeiten eine Kostbarkeit und Sinnbild für Luxus.
Daran angelehnt ist das edle Design der Außenwandleuchte aus Aluminium in Bronzefarbig und Klarglas, die mit einer Höhe von 35,5cm ein toller Hingucker an Hauswänden und Fassaden ist.
Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist die Leuchte für Außenbereiche geeignet,
setzt aber auch in Innenräumen schöne Lichtakzente und ist ein ausgefallenes Dekoelement.
Die Außenwandleuchte wird mit einem passenden austauschbaren E27 LED Leuchtmittel geliefert mit einer Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Bronze antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 35,5 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 17 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Höhe: 20 cm – Breite: 12 cm – Tiefe: 2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,65 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandleuchten Outdoor
,
led außen-wandleuchte
,
led außenwandleuchte
,
außenwandleuchte ip44
,
led
,
außen-wandleuchte
,
außen-wandlampe
,
außenleuchten
,
außenlampen
,
außen-beleuchtung
,
wand-beleuchtung
,
fassadenbeleuchtung
,
Terrassenlampen
,
Terrasse
,
Balkon-lampe
,
haus-beleuchtung
,
hauseingang
,
außenlicht
,
jugendstil
,
ausgefallen-e
,
treppenhaus
,
Bronze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,29*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 168,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 210,85*
€ 250,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 208,96*
€ 248,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,18*
€ 234,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,05*
€ 226,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,29*
€ 200,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Große rustikale LED Außenwandleuchte aus Aluminium, Höhe 49cm
meineWunschleuchte
QN-LALMSALLE-L-WT
ab € 251,92*
Ähnlich
Kleine LED Wandlaterne im Tiffany Stil für Innen & Außen, Höhe 29cm
meineWunschleuchte
QZ-INGLELMNOOK2-S
ab € 204,41*
Ähnlich
LED Außen Wandlaterne aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 42cm
meineWunschleuchte
BL10LM-BLACK
ab € 116,58*
Ähnlich
LED Außenwandlaterne im Jugendstil mit Amberglas, hängend Höhe 43cm
meineWunschleuchte
PH2-LMS-OB
ab € 116,58*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 44cm
meineWunschleuchte
496LM750
ab € 157,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen