| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-I-GREENWICH-E-S1-BLU Herst.-Nr.: I-GREENWICH-E-S1-BLU EAN/GTIN: 8031414874620 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte GREENWICH Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm 1-flammige Pendelleuchte GREENWICH im Retro-Design: Elegante Nostalgie trifft auf modernes Wohnen. Mit der eleganten Hängeleuchte GREENWICH aus dem Hause Eco-Light zieht Retro-Charme in Ihre Wohnräume ein. Die einflammige Pendelleuchte mit einem strukturierten Rauchglas-Lampenschirm ist ein zeitloser Klassiker, der sich perfekt in jedes moderne Zuhause integriert. Mit einem Durchmesser von 26cm ist sie sowohl als zentrales Beleuchtungselement im Wohnzimmer als auch als dekorative Akzentleuchte über einem Esstisch bestens geeignet. Die 162cm lange Abhängung ist auch für hohe Decken geeignet und lässt sich bei der Montage kürzen. Das Retro-Design dieser Pendelleuchte erinnert an vergangene Zeiten, fängt aber dennoch den Geist der modernen Inneneinrichtung ein. Der Lampenschirm aus strukturiertem Rauchglas in Blau verleiht der Leuchte einen subtilen Vintage-Look und sorgt für eine angenehme, diffuse Beleuchtung. Das rauchige Glas lässt das Licht sanft durchscheinen und schafft eine warme und gemütliche Atmosphäre im Raum. Die Pendelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und ist für ein Leuchtmittel bis 60 Watt geeignet, dass nicht im Lieferumfang enthalten ist. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Blau - Silber | Abmessungen: | Höhe: 163 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 26 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Rauchglas, Lampenschirm, Wohnzimmerlampen, Esszimmerlampen, Esstischleuchten, Küchenlampen, Kücheninsel, kochinsel, Flurlampen, Bar, Restaurant, Designer, modern, elegant, mit, aus, übern, für, fürs, 1, flammig, einflammig, ausgefallene, kleine, blau, hängend, retro |
| | |
| |