| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-I-NEREIDE-C-S2-TR Herst.-Nr.: I-NEREIDE-C-S2-TR EAN/GTIN: 8031414874361 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelleuchte NEREIDE 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent Ein zeitloses Design - klar und elegant präsentiert sich diese Strukturglas Pendelleuchte! Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Pendelleuchte im Spinnendesign liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Ihre zwei transparenten Klarglas Kugelgläser mit Wellenmuster machen die Leuchte zu einem echten Hingucker. Die 2 flammige Retro Leuchte ist variabel anpassbar, jede Kugel baumelt an einer 250cm langen Abhängung, und kann nach Ihrem Geschmack auf die individuelle Länge abgehängt werden. Mit den beiden Glaszylindern (Ø 24,5cm x 30,6cm) scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden, sie eignet sich perfekt um den Esstisch oder das Wohnzimmer optimal auszuleuchten. Richtig in Szene gesetzt wird die Pendellampe eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur. Ob als dekoratives Licht über Ihrem Esstisch im Esszimmer oder Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser mehrflammigen Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art. Die Leuchte ist mit 2 E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 60 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Kugellampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Transparent - Silber | Abmessungen: | Höhe: 250 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 30,6 cm – Durchmesser: 24,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Rauchglas, Klarglas, Kristall, Kristallglas, Glas, Relief, Strukturglas, Facettenglas, Wabenstruktur, Schirm, Lampenschirm, Wohnzimmer, Esszimmer, Esstisch, Küche, Küchentheke, Flur, Bar, Restaurant, Küchenpendelleuchte, hängend, Küchenlampe, Esstischlampe, Designer, modern, elegant, mit, aus, über, für, fürs, 2, flammig, zweiflammig, ausgefallene, transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |