Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minimalistische Stehleuchte ROXY Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minimalistische Stehleuchte ROXY Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch
Minimalistische Stehleuchte ROXY Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch
Minimalistische Stehleuchte ROXY Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch
Minimalistische Stehleuchte ROXY Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch
Minimalistische Stehleuchte ROXY Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch
Minimalistische Stehleuchte ROXY Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch
Minimalistische Stehleuchte ROXY Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch
Minimalistische Stehleuchte ROXY Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch
Minimalistische Stehleuchte ROXY Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch
Minimalistische Stehleuchte ROXY Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch
Artikel-Nr.:
     1609-I-ROXY-PT3
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     I-ROXY-PT3
EAN/GTIN:
     8031414868766
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Minimalistische Stehleuchte ROXY Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Stehleuchte unkonventionell, kreativ und Design orientiert!

Das Design der Bubble Leuchte folgt einer ersichtlichen Guideline: klare Linien und Strukturen. Sie verzichtet auf viel Schnickschnack, setzt auf Schlichtheit, und ist ein stylisches Highlight für Ihren Wohnraum. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Weiß & einer Opalglas Kugel.

Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Weiß & 3 Opal Glaskugeln. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Über einen Fußschalter für Ein/Aus lässt sie sich zudem bequem bedienen.

Die Stehlampe mit einer Höhe von 140cm überzeugt mit klarem Design. Als zusätzliche Lichtquelle sorgt die Standlampe für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum.

Die außergewöhnliche Designerlampe leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, die hochwertige Optik dieser Stehleuchte überzeugt in jedem Raum. Von Wohnzimmer über Esszimmer, Flur oder Schlafzimmer diese Standlampe fügt sich perfekt in ihre Umgebung ein

Die Kugellampe ist mit 3 G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 10 Watt geeignet (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Weiß Opal - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 22 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x G9 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,3 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe, Lampen, Leuchten, Bubble, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Kugellampen, Kugelleuchten, Glaslampen, für, fürs, mit, aus, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, Industrie, Look, Stil, Innen, und, Opal, Opalglas, Standbeleuchtung, coole, minimalistische, ausgefallene, außergewöhnliche, moderne, stylishe, 3, drei, dreiflammig, Designer, Weiß, kleine, Bauhausstil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
403400354
ab € 75,88*
Ähnlich
Luce Design
9120-PT4-NERO
ab € 126,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
408500542
ab € 141,19*
Ähnlich
TRIO Leuchten
411210406
ab € 293,61*
Ähnlich
TRIO Leuchten
402000132
ab € 80,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.