| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-I-ROXYLM-PL3 Herst.-Nr.: I-ROXYLM-PL3 EAN/GTIN: 4262382966008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte 3 flammig Metall Weiß & Opal Glaskugeln, 80cm breit Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte LED Deckenleuchte unkonventionell, kreativ und Design orientiert! Das Design der Bubble Leuchte folgt einer ersichtlichen Guideline: klare Linien und Strukturen. Sie verzichtet auf viel Schnickschnack, setzt auf Schlichtheit, und ist ein stylisches Highlight für Ihren Wohnraum. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Weiß & 3 Opalglas Kugeln. Die dreiflammige Deckenlampe mit den Maßen 80cm Breite x 20,5cm Höhe punktet direkt doppelt. Ihr Gehäuse ist als trendiger, offener Metallkorpus gestaltet und setzt das Opalglas durch dieses Design perfekt in Szene. Ihre kleinen Opalglas Kugelgläser Ø 10cm machen die Leuchte zu einem echten Hingucker. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Die Deckenbeleuchtung in Weiß ist nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekoratives Licht über Ihrem Esstisch im Esszimmer oder Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art. Die Bubble Lampe ist mit drei G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet, sie wird mit stufenweise dimmbaren LED Leuchtmitteln a´ 3 Watt, 300 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Weiß Opal - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 20,5 cm, Breite: 80 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x G9 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 300 Lumen = 900 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,9 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Decken-Leuchten, Decken-Lampen, für, über, mit, Glas-Kugel, Lampen-schirm, Industrial, Style, Industrie-Design, Bauhaus, mehr-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Esstisch-lampe, Küchen-deckenleuchte, Wohnzimmer-Lampe, hängend, Couchtisch, Bubble, mehrflammig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |