| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-I-ROXYLM-PT3 Herst.-Nr.: I-ROXYLM-PT3 EAN/GTIN: 4262382966015 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Minimalistische LED Stehleuchte Weiß mit Opal Glaskugeln, 140cm hoch Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Stehleuchte unkonventionell, kreativ und Design orientiert! Das Design der Bubble Leuchte folgt einer ersichtlichen Guideline: klare Linien und Strukturen. Sie verzichtet auf viel Schnickschnack, setzt auf Schlichtheit, und ist ein stylisches Highlight für Ihren Wohnraum. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Weiß & einer Opalglas Kugel. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Weiß & 3 Opal Glaskugeln. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Über einen Fußschalter für Ein/Aus lässt sie sich zudem bequem bedienen. Die Stehlampe mit einer Höhe von 140cm überzeugt mit klarem Design. Als zusätzliche Lichtquelle sorgt die Standlampe für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum. Die außergewöhnliche Designerlampe leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, die hochwertige Optik dieser Stehleuchte überzeugt in jedem Raum. Von Wohnzimmer über Esszimmer, Flur oder Schlafzimmer diese Standlampe fügt sich perfekt in ihre Umgebung ein Die Bubble Lampe ist mit drei G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet, sie wird mit stufenweise dimmbaren LED Leuchtmitteln a´ 3 Watt, 300 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Fußschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Weiß Opal - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 140 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 22 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x G9 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 300 Lumen = 900 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Stehleuchten, Stehlampen, Stand-leuchten, Stand-lampen, Kugellampen, Kugelleuchten, Glaslampen, für-s, mit, aus, und, Glas-Kugel, Lampenschirm, Retro, Industrie, Look, Stil, Bubble, coole, minimalistische, ausgefallene, außergewöhnliche, Bauhaus-stil, stylishe, klein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |