|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-IHS-0004T Herst.-Nr.: IHS-0004T EAN/GTIN: 4260647051858 |
| |
|
|  |  |
 | 3300 Watt Heizlüfter mit Thermostat & Luftschlauch, elektrische Werkstattheizung Dieses leistungsstarke Perel Profi Heizgebläse mit abnehmbarem Luftschlauch ist perfekt für Industrie und Arbeiten auf der Baustelle. Die Baustellenheizung hat eine Größe von 38,5 x 28,5 x 35,9 cm (LxBxH), eine Leistung von 3300 Watt und ist geeignet für alle Arbeiten in Werkstätten, Garagen, Industriehallen u.ä.. Der elektrische Heizlüfter hat eine Heizstufe sowie eine Ventilatorfunktion. In der Ventilatorfunktion nutzen Sie nur den Lüfter, um den Bereich um Sie herum an warmen Tagen zu kühlen. Mit der 3300 Watt Heizstufe können Sie an kalten Tagen mit dem Luftheizer Ihren Arbeitsbereich schnell und effektiv aufwärmen. Zudem können Sie mit dem regelbaren Thermostat die Temperatur verändern und so eine optimale Erwärmung einstellen. Sowohl bei der Ventilatorfunktion als auch bei der Heizfunktion erzeugt der Heizlüfter einen Luftstrom von 389 m³/h. Der mitgelieferte, hitzebeständige Schlauch kann bei Bedarf am Ausgang des Heizlüfters angeschlossen werden, um die abgegebene Luft in einen anderen Raum zu blasen. Der Schlauch besteht aus flexiblem Aluminium, hat eine Länge von 7 Metern und einen Durchmesser von 24 cm. Dank Überhitzungsschutz schaltet sich der Schnellheizer automatisch aus, wenn er zu heiß wird. Die Industrieheizung ist mit Schutzart IP24 spritzwassergeschützt. Das solide Gestell gibt dem Heizlüfter einen stabilen Stand, dank des Handgriffs an der Oberseite lässt sich das Heizgerät mobil einsetzen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Kabel mit Schuko Stecker (230 VAC 50 Hz). Alles in allem ist diese Standheizung also die ideale Zusatzheizung für alle Arbeitsbereiche, an denen schnell und effizient Wärme oder Frischluft benötigt werden. Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | Höhe: 35,9 cm -Breite: 28,5 cm -Tiefe: 38,5 cm | Schutzart: | IP 24 | Einsatzbereich: | Außenbereich, Halle & Werkstatt | Ein / Aus Schalter: | Mit Ein-/Ausschalter | Besonderheit: | Mit abnehmbarem Luftschlauch | Abschalten: | Automatische Abschaltung bei Überhitzung | Leistung: | 3300 Watt | Überhitzungschutz: | Mit Überhitzungsschutz | Heizstufen: | 1 Heizstufe: 3300 Watt | Thermostat: | Mit Thermostat |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkstattheizung, Warmluftheizung, Luftheizer, Lufterhitzer, Hallenheizung, Heizgebläse, Bauheizer, Bauheizung, Baustellenheizung, Baulüfter, Industrieheizung, Baustellenheizer, Industrieheizlüfter, Elektroheizgebläse, mit, Thermostat, Strom, elektrisches, elektro |
|  |  |
| |