Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenvernichter mit UV-Lampe Wirkungskreis 80qm 2x 10 Watt UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenvernichter mit UV-Lampe Wirkungskreis 80qm 2x 10 Watt UV
Insektenvernichter mit UV-Lampe Wirkungskreis 80qm 2x 10 Watt UV
Insektenvernichter mit UV-Lampe Wirkungskreis 80qm 2x 10 Watt UV
Insektenvernichter mit UV-Lampe Wirkungskreis 80qm 2x 10 Watt UV
Insektenvernichter mit UV-Lampe Wirkungskreis 80qm 2x 10 Watt UV
Insektenvernichter mit UV-Lampe Wirkungskreis 80qm 2x 10 Watt UV
Insektenvernichter mit UV-Lampe Wirkungskreis 80qm 2x 10 Watt UV
Insektenvernichter mit UV-Lampe Wirkungskreis 80qm 2x 10 Watt UV
Artikel-Nr.:
     1609-IV-3720
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     IV-3720
EAN/GTIN:
     8713016043658
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle

Insektenvernichter mit UV-Lampe Wirkungskreis 80qm 2x 10 Watt UV

Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien!

Mit dem elektrischen Insektenvernichter sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert.
Diese Insektenfalle funktioniert über zwei UV Lampen, die von einem Hochspannungsgitter (2200-2400 Volt) umgeben ist, daher auch Insektenlampe genannt.
Die Mücken und Fliegen werden von den UV-Lampen angezogen und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig aus Kunststoff gesichert. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier.
Im unteren Teil der Insektenlampe befindet sich eine herausnehmbare Sammelschublade, dadurch ist eine einfache Entleerung und Reinigung problemlos möglich.

Die Insektenfalle ist nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sie zieht auch Fliegen an und ist daher auch als Fliegenfalle zu nutzen.

Der elektrische Insektenvernichter kann ganz einfach hingestellt werden oder wird praktisch mit der Wandmontage aufgehangen.

Geeignet ist der Insektenvernichter sowohl für das Büro als auch zu Hause oder im Wohnwagen.

Auch zu finden unter: Insektenschutz, Fliegenfalle, Fliegenfänger, Fliegen bekämpfen, Mückenabwehr, Mückenschutz, Mückenfalle, Mücken vertreiben
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber / Schwarz
Material:
Kunststoffgehäuse
Gewicht:
1,9 kg
Abmessung:
Höhe: 38,5 cm, Breite: 32 cm, Tiefe: 9,9 cm
Leistung:
2 x 10 Watt
Netzbetrieb:
230 Volt
UV Lampen:
2 Stück
Erzeugte Hochspannung:
2200-2400 Volt
Wirkungskreis:
80 qm
Reinigung:
herausnehmbare Schublade
Anwendung:
nur in Innenräumen gestattet
Anbringung:
Wandmontage, als Standgerät und zum Aufhängen geeignet
Besondere Merkmale:
leichte Reinigung
Weitere Suchbegriffe: IV-3720, Tristar, Insektenschutz, Insektenvernichter, Fliegenfalle, Fliegenfänger, Insektenlampe, Insektenfalle, Mückenschutz, Mückenfalle, Mückenabwehr, Insektenvernichter elektrisch, UV Insektenvernichter, elektrischer Insektenvernichter, elektrischer fliegenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
IV-2620
ab € 20,33*
Ähnlich
Tristar
IV-3704
ab € 12,62*
Ähnlich
Perel
GIKS06N15
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.