| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-KA5045S766 Herst.-Nr.: KA5045S766 EAN/GTIN: 4260618141977 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektroheizung mit Zeitschaltuhr, 360° Heizlüfter Digitaldisplay & Thermostat Besonders praktisch ist dieses Set bestehend aus einem 1800 Watt Heizlüfter und einer digitalen Wochenzeitschaltuhr mit erhöhtem Berührungsschutz. Der auffällige Heizlüfter vereint modernes Design mit einer hohen Heizeffizienz. Zudem eignet er sich – anders als gewöhnliche, mobile Heizgeräte – sowohl zum Heizen als auch dank des Frischluftventilator-Modus` zum Kühlen. Mit der mitgelieferten Zeitschaltuhr können Sie Ihre Räume gezielt "vorheizen", indem Sie bis zu 140 Schaltungen pro Woche programmieren können. Ein integrierter Akku sorgt dafür, dass auch bei einem eventuellen Stromausfall keine gespeicherten Daten verloren gehen. Mit dem Keramik Heizlüfter können Sie den Winter in einem warmen Zuhause genießen. Stellen Sie den Schnellheizer einfach an einem zentralen Platz bei sich zu Hause auf, um jeden Winkel des Raums gleichzeitig zu erwärmen. Dank der dritten Betriebsart können Sie das Gerät jedoch nicht nur in den kalten Wintermonaten zum Heizen benutzen, sondern auch an heißen Sommertagen zum Kühlen. Der Betrieb der Raumheizung ist dank einem digitalen Bedienfeld mit Kontrolllampen denkbar einfach. Optionen wie Lüftermodus und Thermostateinstellung sorgen dafür, dass Sie stets die richtige Temperatur erreichen. Mit den beiden Heizstufen von 900 Watt und 1800 Watt können Sie kleinere Räume optimal erwärmen. Durch die 360°-Luftverteilung wird der gesamte Raum gleichmäßig erwärmt. Eine Kippschutzvorrichtung sorgt dafür, dass sich der Heizlüfter abschaltet, falls er versehentlich umkippt. Der Überhitzungsschutz verhindert, dass der Elektroheizlüfter zu heiß wird. Daher ist das Heizgerät besonders sicher im Gebrauch. Mit einem Durchmesser von 22 cm, einer Gesamthöhe von 32,2 cm sowie dem praktischen Griff lässt er sich zudem bequem transportieren. Alles in allem ist dieses Heizlüfterset also eine ideale Lösung, um Ihre Wohnung, einen Hobbyraum oder auch eine Gartenhütte mit Stromanschluss schnell zu erwärmen. Auch zu finden unter: Keramikheizung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zeitschaltpunkte: | max. 140 Schaltungen programmierbar | Programme: | Wochenzeitschaltuhr | Eingangsspannung: | 230 V | Ausgangsleistung: | Max. 2000 Watt | Digital/Mechanisch: | Digital |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Keramik-Heizlüfter, Keramikheizlüfter, Schaltuhr Digital, heizlüfter tristar, heizlüfter, elektrischer, fürs, Heizungen, Garage, Bad, Hobbykeller, mit, mobiler, Zusatzheizungen, elektro, Raumheizungen, Elektroheizungen, Heizkörper, Heizgeräte, Ventilator, Klimageräte, Gartenhütten, Thermostat, Schnellheizer, Keramikheizungen, Standheizungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |