Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-KL-ASHLMLANDBAY2-L-B
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     KL-ASHLMLANDBAY2-L-B
EAN/GTIN:
     4262382966251
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Bronze Höhe 40cm

Große Industrial Wandlaterne für Innen & Außen!

Diese Außenleuchte im Industrial Style besticht durch ihr rustikales Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Der Korpus der Leuchte besteht aus bronze farbigem Stahl, der Lampenschirm aus strukturiertem Glas.
Das rustikale Erscheinungsbild der Wandlaterne im Industriedesign erinnert an Schiffslampen und passt an klassische Aussenfassaden, oder sorgt für einen spannenden Stilbruch an modernen Außenwänden.

Mit einer Schutzart von IP44 kann diese 40cm hohe Wandleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher ideal zur Außenbeleuchtung aber auch zur Innenbeleuchtung. Egal ob als ausgefallene Wandleuchte in Eingangsbereichen oder auf der Terrasse, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Wandlampe für das Treppenhaus, oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer: diese robuste Wandleuchte überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr Design.

*inklusive 1xE27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Bronze - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 40,4 cm, Breite: 22,4 cm, Tiefe: 24,4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, außen-wandleuchte, außen-leuchte, außenwand-beleuchtung, hausbeleuchtung, fassaden-beleuchtung, wand-lampe, terrassenbeleuchtung, laternen, für, draußen, wetterfest, außenlaternen, bronze, flurleuchte, industrie-design, ausgefallene, schiffslampe, groß, maritime
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 264,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 319,37*
€ 380,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 319,11*
€ 379,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 299,82*
€ 356,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 297,05*
€ 353,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 264,25*
€ 314,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
496LM750
ab € 157,30*
Ähnlich
meineWunschleuchte
556LM750
ab € 123,85*
Ähnlich
meineWunschleuchte
518LM750
ab € 164,53*
Ähnlich
meineWunschleuchte
FE-NEWLMPORT-M-ANBZ
ab € 215,42*
Ähnlich
meineWunschleuchte
QZ-MARBLLMEHEAD2-M
ab € 171,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.