Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Anthrazit Höhe 28cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-KL-ASHLMLANDBAY2-S
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
KL-ASHLMLANDBAY2-S
EAN/GTIN:
4262382966053
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
LED Industrial Wandlaterne für Innen & Außen, Anthrazit Höhe 28cm
LED Kleine Industrial Wandlaterne für Innen & Außen!
Diese Außenleuchte im Industrial Style besticht durch ihr rustikales Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Der Korpus der Leuchte besteht aus anthrazit farbigem Stahl, der Lampenschirm aus strukturiertem Glas.
Das rustikale Erscheinungsbild der Wandlaterne im Industriedesign erinnert an Schiffslampen und passt an klassische Aussenfassaden, oder sorgt für einen spannenden Stilbruch an modernen Außenwänden.
Mit einer Schutzart von IP44 kann diese 28cm hohe Außenwandleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher ideal zur Außenbeleuchtung aber auch zur Innenbeleuchtung. Egal ob als ausgefallene Wandleuchte in Eingangsbereichen oder auf der Terrasse, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Wandlampe für das Treppenhaus, oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer: diese robuste Wandleuchte überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr Design.
*inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Anthrazit - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 27,8 cm, Breite: 15,4 cm, Tiefe: 17,3 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,66 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandleuchten Outdoor
,
led außen-wandleuchte
,
led außenwandleuchte
,
außenwandleuchte ip44
,
außen-wandleuchte
,
außen-leuchte
,
wand
,
außenwand-beleuchtung
,
hausbeleuchtung
,
fassaden-beleuchtung
,
wand-lampe
,
terrassenbeleuchtung
,
laternen
,
für
,
draußen
,
wetterfest
,
außenlaterne
,
anthrazit
,
kleine
,
flurleuchte
,
industrie-design
,
ausgefallene
,
schiffslampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,93*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 134,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,21*
€ 203,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,22*
€ 201,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,94*
€ 191,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,18*
€ 182,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,93*
€ 160,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Außen Wandlaterne aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 31cm
meineWunschleuchte
BL8LM-BLACK
ab € 116,60*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte in Laternenoptik, Höhe 33cm, Anthrazit
meineWunschleuchte
212060LM142
ab € 61,43*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte Laterne in Anthrazit, Höhe 33cm
meineWunschleuchte
204160LM142
ab € 46,46*
Ähnlich
Moderne eckige LED Außenwandleuchte in Anthrazit - Fassadenbeleuchtung
meineWunschleuchte
201860LM142
ab € 38,12*
Ähnlich
Stehende LED Außenwandlaterne Schwarz mit Klarglas, Höhe 33cm
Konstsmide
7352LM750
ab € 74,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen