| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KL-ASHLMLANDBAY8-S-B Herst.-Nr.: KL-ASHLMLANDBAY8-S-B EAN/GTIN: 4262382966220 |
| |
|
| | |
| LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Bronze Ø15cm LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen! Diese Außenleuchte im Industrial Style besticht durch ihr rustikales Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Der Korpus der Leuchte besteht aus bronze farbigem Stahl, der Lampenschirm aus strukturiertem Glas. Zudem hat sie einen Durchmesser von 15cm und sie kann in der Höhe von 43 bis 231cm eingestellt werden. Das rustikale Erscheinungsbild der Pendelleuchte im Industriedesign passt in klassische Innenräume, oder sorgt für einen spannenden Stilbruch in modernen Außenbereichen. Mit einer Schutzart von IP44 kann diese Hängeleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher ideal zur Außenbeleuchtung aber auch zur Innenbeleuchtung. Egal ob als ausgefallene Pendelleuchte in Eingangsbereichen oder auf der Terrasse, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Pendellampe über dem Esstisch, oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer: diese robuste Pendelleuchte überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr Design. *inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Bronze - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 42,3 cm, Durchmesser: 15,4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pendel-leuchte, außen-hängeleuchte, laternen, für, draußen, wetterfest, hänge-lampe, glas, bronze, industriedesign, industrial, style, esstischlampe, schiffslampe, maritim, retro, vintage, terrassenbeleuchtung, terrassenleuchte, terrassenlampe, gartenbeleuchtung |
| | |
| |