| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KL-HALMLLERON-3M-BU Herst.-Nr.: KL-HALMLLERON-3M-BU EAN/GTIN: 4262442790338 |
| |
|
| | |
| LED Wegeleuchte im Jugendstil mit Glaskugel, Bronze Höhe 70cm Diese Wegeleuchte spiegelt die Inspiration aus der viktorianischen Ära wieder und begeistert mit ihrem ausgefallenem Design. Mit dieser ausgefallenen Wegelampe im zeitlosen Jugendstil setzen Sie edle Dekoakzente in klassischen oder auch modernen Außenbereichen. Der Glaskugel Lampenschirm dieser 70cm hohen Gartenlaterne besteht aus strukturiertem Glas, der Korpus aus robustem Messing und Aluminium, welches in Bronze lackiert wurde. Diese antike Wegeleuchte fügt sich mit der Schutzklasse IP44 problemlos in fast jeden Außenbereich ein. Lassen Sie sich von dieser einzigartigen Außenleuchte begeistern und schaffen sie eine nostalgische Atmosphäre in an Ihren Gartenwegen oder auf Ihrer Terrasse. *Inkl. 3x austauschbarem E14 LED Leuchtmittel mit je 4,5 Watt, 470 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium, Messing | Farbe: | Bronze antik - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 70 cm, Durchmesser: 30,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, sockelleuchte e14, wegbeleuchtung, weglampen, wegebeleuchtung, gehwegleuchten, gehweg-lampen, außen-laterne, stehend, standlaterne, garten-beleuchtung, gartenlaterne, außenleuchten, außenlampen, nostalgie, gartenlampen, gartenleuchten, mit, strom, terrassenlampe, bronze, beleuchten |
| | |
| |