Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antike LED Hängelaterne Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Antike LED Hängelaterne Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike LED Hängelaterne Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike LED Hängelaterne Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike LED Hängelaterne Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike LED Hängelaterne Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike LED Hängelaterne Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike LED Hängelaterne Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Antike LED Hängelaterne Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm
Artikel-Nr.:
     1609-KL-TOLMURNAI8-M
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     KL-TOLMURNAI8-M
EAN/GTIN:
     4262442799294
Suchbegriffe:
led
Außen-pendelleuchten
Außen-pendellampen
außen-leuchte

Antike LED Hängelaterne Aluminium Bronzefarbig, Ø 19cm

Diese LED Hängelaterne fällt durch ihr nostalgisches Erscheinungsbild und die aufwendig gestalteten Details
sofort ins Auge und überzeugt durch ihre besonders hochwertige Verarbeitung.

So ist die Außenpendelleuchte aus Aluminium im Bronzefarbigen Antik Look und strukturiertem Echtglas handgefertigt und im Barockstil designt.
Durch die sorgfältige Verarbeitung ist die Leuchte besonders witterungsbeständig, mit der Schutzklasse IP23 vor Staub und Spritzwasser geschützt und Outdoor geeignet.

Mit ihrem Durchmesser von 19cm eignet sich die Kettenlaterne für überdachte Terrassen oder Eingangsbereiche, setzt
ein Stil Statement und sorgt für effiziente Außenbeleuchtung.
Die Abhängekette lässt sich bei Erstmontage von 140cm - 45cm individuell einkürzen.

Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet (für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet) und wird mit einem austauschbarem LED mit 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Bronze antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Breite: 19 cm, Tiefe: 19 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,6 kg
Wissenswertes:
Die Abhängekette ist bei Erstmontage von 140 - 45cm einkürzbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 225,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 281,64*
€ 335,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 275,77*
€ 328,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 257,06*
€ 305,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 253,06*
€ 301,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 225,87*
€ 268,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-BLACKLMSMITH-3P
ab € 374,97*
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-BLACKLMSMITH-5P
ab € 799,35*
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-NANLMTUCKET8-M-AS
ab € 251,60*
Ähnlich
meineWunschleuchte
MANLMSION-HOUSE8-BR
ab € 574,20*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KL-HALMLLERON-8M-BU
ab € 342,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.