| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KL-VENETIAN8-M Herst.-Nr.: KL-VENETIAN8-M EAN/GTIN: 5024005241218 |
| |
|
| | |
| Historische Außen Hängeleuchte VENETIAN RAIN, Bronze Ø18cm Die dekorative Außen Hängeleuchte VENETIAN RAIN besticht durch ihr historisches Design im venezianischem Stil und ihre hochwertige Verarbeitung. Im Stil der traditionell italienischem Handwerkskunst gehalten, erinnert diese Outdoor Pendelleuchte an vergangene Zeiten der Renaissance. Der Lampenschirm besteht aus einem leicht strukturiertem klarem Glas, welches für eine stimmungsvolle Lichtwirkung sorgt. Die kunstvollen Verzierungen und Metallelemente in Bronze verleihen dieser Außenleuchte den typischen antiken Laternenlook. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 kann die bis zu 190cm höhenverstellbare Hängeleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher zur Beleuchtung von Terrassen und Eingangsbereichen. Möchten Sie Ihrem Garten einen Hauch von historischem Ambiente verleihen, dann ist diese außergewöhnliche Außenbeleuchtung ein Highlight. Die Außenleuchten der Serie VENETIAN RAIN bieten zuverlässige Beleuchtung und sind zugleich tolle Dekoelemente an Fassaden oder auf Grundstücken. *geeignet für 2x E14 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Bronze - Transparent | Abmessungen: | Durchmesser: 18,4 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 62 cm bis 190 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,85 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pendelleuchten, outdoor, außenbereich, hängelampen, hängeleuchten, außenhängeleuchten, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, balkonlampe, balkonbeleuchtung, außendeckenleuchten, deckenlampen, außenleuchten, außenlampen, ideen, für, mit, metall, glas, bronze, landhausstil, nostalgische, antike, vintage, retro |
| | |
| |