Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Marineblau, Ausladung 42cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Marineblau, Ausladung 42cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Marineblau, Ausladung 42cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Marineblau, Ausladung 42cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Marineblau, Ausladung 42cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Marineblau, Ausladung 42cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Marineblau, Ausladung 42cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Marineblau, Ausladung 42cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Marineblau, Ausladung 42cm
LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Marineblau, Ausladung 42cm
Artikel-Nr.:
     1609-KLALMPENBORG-NVB
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     KLALMPENBORG-NVB
EAN/GTIN:
     4262442797832
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte aus Edelstahl in Marineblau, Ausladung 42cm

Diese hochwertig verarbeitete LED Außenwandleuchte bringt skandinavisches Flair an Hauswände und Fassaden.

Gefertigt aus Edelstahl in der Farbgebung Marineblau hat die Wandlaterne eine Ausladung von 42cm und überzeugt durch ihr geschwungenes Design und modernes Erscheinungsbild.
Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist die Leuchte für Außenbereiche geeignet und sorgt für zuverlässige Beleuchtung in Eingangsbereichen oder auf der Terrasse.

Die Außenleuchte wird mit einem passenden austauschbaren E27 LED Leuchtmittel mit 6 Watt und 600 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Blau matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 25,5 cm, Breite: 27,5 cm, Tiefe: 42 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, led, außenwand-leuchte, außenwand-lampe, wand-laterne, außen-leuchte, außenlampe, außen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrasse, balkon-lampen, landhaus-stil, fassadenbeleuchtung, hausbeleuchtung, hauseingang, hauswand, terrassenbeleuchtung, blau, fassadenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,21*
€ 120,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,51*
€ 119,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,97*
€ 115,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,94*
€ 108,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,16*
€ 94,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
21166LM135
ab € 65,78*
Ähnlich
meineWunschleuchte
211060LM142
ab € 36,54*
Ähnlich
meineWunschleuchte
556LM320
ab € 148,78*
Ähnlich
Konstsmide
7322LM250
ab € 34,49*
Ähnlich
meineWunschleuchte
22406LM232
ab € 38,85*
Ähnlich
Konstsmide
7346LM320
ab € 46,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.